Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
3 x Magnetleiste in Schwarz - 20 cm 10047097_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047097_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047097_0
EAN/GTIN:
     4052025470975
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Du möchtest mehr Ordnung in Deine Küchenutensilien und Werkzeuge bringen? Die Magnetleiste im 3er Set aus robustem Stahl ist die perfekte Lösung. Auf kompakten 20 cm Länge kannst du nicht nur Deine Werkzeuge an dem Messerhalter verstauen, sondern auch Messer oder Büroartikel aufhängen. Die schlichte, schwarze Optik fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt dafür, dass Du die Magnetstange sowohl in der Küche als auch in der Werkstatt oder dem Büro anbringen kannst.

Magnetleiste 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 20 x 1,5 cm
- Maximale Traglast: je ca. 3 kg
- Gewicht: je ca. 280 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schwarzer Messerhalter für die Werkstatt
- Starker Magnet für sichere Aufbewahrung von Messern u. Werkzeugen
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten in Küche, Werkstatt oder Büro
- Hält Gegenstände griffbereit und schafft Platz auf Arbeitsflächen
- Einfache Montage an der Wand mit beiliegenden Schrauben
- Elegantes Design fügt sich ideal in jede Umgebung ein

Lieferumfang
- 3x Magnetleiste
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messerhalter, Magnetleiste (Gastronomie), Magnetmesserhalter, relaxdays magnetleiste, magnet messerhalter, magnetleiste 20 cm, magnet werkzeughalter, magnet werkzeugleiste, magnetic tool holder, magnetleiste, magnetmesserleisten, magnetschiene, magnetstange, messer magnetleiste, messer wandhalterung, messerhalter, messerleiste, messermagnete, messermagnetschiene, werkzeug magnetleiste, werkzeugleiste, 20 cm, 3er set, büro, klein, küche, lang, magnet, magnetisch, messer, metall, schwarz, set, stahl, wand, werkstatt, werkzeug, zum anschrauben, magnetleiste werkzeug, messerhalter magnetisch, messerleiste magnetisch, werkzeughalter wand, magnetschiene wand, werkzeughalter magnetisch, magnetleisten für werkzeug, magnetschiene für messer, magnetleiste messer, magnetschiene werkzeug, magnethalter werkstatt, werkzeug magnet, magnethalter messer, magnetleisten für messer, magnetischer werkzeughalter, magnetische leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.