Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalschloss in Silber 10047120_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Pedalschloss in Silber 10047120_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047120_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047120_0
EAN/GTIN:
     4052025471200
Suchbegriffe:
auto bremssperre
auto pedalsicherung
gaspedal schloss
kupplungssperre

Schütze Dein Fahrzeug effektiv vor Diebstahl mit dieser robusten Autopedalsicherung. Stecke die Pedalkralle an die Kupplungs-, Bremspedal- oder Gaspedalstange und fixiere sie mit dem Bolzenschloss in der passenden Höhe – 8 verschiedene Höhen sorgen für maximale Flexibilität. Schließe das Schloss mit einem der drei mitgelieferten Schlüssel ab und schon ist Dein Auto vor unerwünschter Nutzung sicher. Das Pedalschloss aus stabilem Stahl in Silber lässt sich schnell an- und abmontieren.

Pedalschloss im Detail
- Maße H x B x T: ca. 19,5 x 8 x 6 cm
- 8 Einstellungen: ca. 3,5 cm bis ca. 16 cm
- Pedalstangenbreite: bis ca. 15 mm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Wegfahrsperre für Autopedale mit 8 Einstellungen
- Zusätzliche Sicherheit für Dein Auto oder Wohnmobil
- An Gaspedal, Bremspedal oder Kupplung anbringen
- Schnelle Montage und Demontage des Schlosses
- Kompatibel mit versch. Fahrzeugen – 8 Einstellungen
- Robuster Stahl sorgt für Sicherheit und Langlebigkeit

Lieferumfang
- 1x Pedalschloss
- 3x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.