Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Relaxdays Wandhaken 14-tlg. Set, Werkzeug Wandhalterung Garage, Stahl, gummiert, Garten Gerätehalter, schwarz-orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047136_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047136_0
EAN/GTIN:
     4052025471361
Suchbegriffe:
Geräteleiste
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken

Mit den Werkstatthaken im 14-teiligen Set sorgst Du für Ordnung in Garten, Keller oder Garage. Die verschiedenen Wandhaken ermöglichen Dir schier endlose Optionen Werkzeuge, Gartengeräte und vieles mehr ordentlich, übersichtlich und griffbereit aufzuhängen. Auch die Nutzung im Außenbereich ist kein Problem, da der Stahl pulverbeschichtet und damit korrosionsbeständig ist. Dank der orangefarbenen PVC-Ummantelung hängt Dein Werkzeug sicher und bleibt von Kratzern verschont.

Wandhaken 14er Set im Detail
- 2x große Gerätehaken eckig H x B x T: ca. 16,5 x 6 x 19,5 cm/ ca. 200 g
- 2x mittelgroße Gerätehalter eckig H x B x T: ca. 13 x 13,5 x 6 cm/ ca. 150 g
- 4x kleine Gerätehalter eckig H x B x T: ca. 11,5 x 6,5 x 7,5 cm/ ca. 110 g
- 2x große Gerätehalter halbrund H x B x T: ca. 14 x 4 x 11 cm / 140 g
- 4x kleine Gerätehalter halbrund H x B x T: ca. 12 x 3,5 x 6,5 cm/ 100 g
- Material: Stahl, PVC
- Farbe: Schwarz, Orange

Beschichtete Universalhaken
- Traglast große Gerätehaken eckig an Putz: ca. 5 kg/ an Holz, Ziegel, Beton: ca. 16 kg
- Traglast mittelgroße Gerätehalter eckig: an Putz: ca. 7 kg/ an Holz, Ziegel, Beton: ca. 16 kg
- Traglast kleine Gerätehalter eckig: an Putzca. 10 kg/ an Holz, Ziegel, Beton: ca. 30 kg
- Traglast große u. kleine Gerätehalter halbrund: an Putz ca. 10 kg/ an Holz, Ziegel, Beton: ca. 40 kg

Gerätehalter für die Wand
- Für Garten, Garage, Keller oder Haushalt
- Universell nutzbare Haken in 5 Ausführungen
- Gartengeräte und Werkzeuge ordentlich aufhängen
- Rutschfeste PVC-Beschichtung gegen Kratzer
- Inklusive Material zur sicheren Wandmontage
- Dank pulverbeschichtetem Stahl auch für draußen

Lieferumfang
- 14x Haken
- Inklusive Schrauben und Dübel
- Dekorationsartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: geräteleiste, Relaxdays Wandhaken, allzweckhaken, aufbewahrungshaken, aufhängehaken, besenhaken, besenhalter, besenstielhalter, doppelhaken, doppelwandhaken, fahrrad aufhängung, fahrradhaken, felgen wandhalterung, garagenhaken, garagen ordnungssysteme, gartengeräte aufhängung, gartengeräte haken, gartengeräte halterung, gartengeräte organizer, gartengerätehalter, gartenwerkzeug halterung, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalterung, haken, haken set, haken sortiment, hooks, lagerhaken, leiter halterung, leiterhaken, mehrzweckhaken, montagehaken, mopphalter, multifunktionshaken, reifenhalter, reifenhalterung, reifenwandhalter, stahlhaken, storage hook, tennisschlägerhalterung, u haken, u wandhaken, u winkel halterung, universalhaken, wall hook, wandreifenhalter, wandhaken, wandhaken set, wandhaken sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.