Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
2 x Garagen-Wandschutz in Rot/ Weiß - (B)50 x (H)20 cm 10047154_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047154_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047154_0
EAN/GTIN:
     4052025471545
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Mit den Wandschutzmatten schützt Du Dein Auto in Garage oder Carport vor Kratzern und Schäden. Der dicke Schaumstoff des Rammschutzes absorbiert Stöße zuverlässig und sorgt gerade bei Familien mit Kindern dafür, dass es beim ungestümen Öffnen der Autotüren nicht zu bösen Überraschungen kommt. Die Installation des Garagenwandschutzes ist dank selbstklebender Rückseite schnell erledigt. Die reflektierenden Eigenschaften des Anfahrschutzes garantieren beste Sichtbarkeit auch im Dunkeln.


Garagen Wandschutz im 2er Set
- Maße H x B x T: ca. 20 x 50 x 1,5 cm
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: EVA (Schaumstoff)
- Farbe: Rot-Weiß

Selbstklebender Autotür-Wandschutz
- Praktisches 2er Set ideal für Garage oder Carport
- Schützt Autotüren beim Öffnen vor Kratzern und Schäden
- Besonders nützlich für Familien mit ungestümen Kindern
- Einfache Installation ohne Bohren dank selbstklebender Rückseite
- Rot-weiße Streifen reflektieren für beste Sichtbarkeit im Dunklen
- Dicker EVA-Schaumstoff absorbiert Stöße zuverlässig

Lieferumfang
- 2x Autotürenschutz
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: anschlagschutz, auto tür schützer, anfahrschutz, auto abstandshalter, auto garage schutz, auto türschutz, auto zubehör, autotür eckenschutz, autotür kantenschutz, autotür schutzleiste, autotürenschutz, autotür-wandschutz, car door protector, garage wall protector, garagen auto türschutz, garagen stopper, garagen türkantenschoner, garagen türschutz, garagen wandschutz, garagenpolster, garagenschutz, rammschutz, türkantenschoner, türkantenschutz, türschoner, wand schutzmatten, wandschutz, 50cm, auto, autotür, carport, ecke, eva, garage, garagenwand, ohne bohren, reflektierend, schaumstoff, schutz, selbstklebend, set, wand, weiß, anfahrschutz garage, auto abstandshalter garage, auto schutz garage, auto türschutz für garage, auto türschutz garage, autotür kantenschutz selbstklebend, autotür schutzleiste garage, autotürenschutz garage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.