Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Schuhregal in Weiß - (B)100 x (H)48 x (T)25,5 cm 10047205_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047205_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047205_0
EAN/GTIN:
     4052025472054
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Mit diesem platzsparenden Schuhregal gehören herumliegende Schuhe der Vergangenheit an. Die flache Schuhablage ist ideal für den Flur oder unter der Treppe. Auf den 3 Ebenen aus robustem Metall können bis zu 12 Paar Schuhe verstaut werden. So hast Du mit dem Schuhständer Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das weiße Mesh-Design wirkt zeitlos und passt zu vielen Einrichtungsstilen.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 100 x 25,5 cm
- Ablagefläche: ca. 95 x 25 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 16,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Weißer Schuhständer mit 3 Ebenen
- Zur Aufbewahrung von bis zu 12 Paar Schuhen
- Platzsparende Schuhablage für Flur und kleine Räume
- Offenes Schuhgestell sorgt für schnellen Zugriff
- Aus robustem und langlebigem Metall in Mesh-Optik
- Verstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Schnelle und unkomplizierte Montage der Schuhablage

Lieferumfang
- 1x Schuhorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.8 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: kids shoe rack, kinder schuhablage, kinder schuhregal, metall schuhablage, metall schuhregal, mini schuhregal, schuh absteller, schuh organiser, schuh organisierer, schuh organizer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhständer, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, stahl schuhregal, 1 m, 100 cm, 100cm, 12 paare, 1m, 3 ebenen, aus metall, flur, für 12 paar, garderobe, klein, mesh, metall, mini, modern, platzsparend, schmal, schuhe, weiß, schmales schuhregal, schuhablage 3 ebenen, schuhablage metall, schuhablage weiß, schuhregal 100 cm, schuhregal 12 paar, schuhregal 3 ebenen, schuhregal 3 etagen, schuhregal flur, schuhregal klein, schuhregal klein schmal, schuhregal metall, schuhregal metall 12 paar, schuhregal metall klein, schuhregal metall weiß, schuhregal modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.