Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Schuhregal in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)25 cm 10047207_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047207_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047207_0
EAN/GTIN:
     4052025472078
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Mit diesem platzsparenden Schuhregal gehören herumliegende Schuhe der Vergangenheit an. Die flache Schuhablage ist ideal für den Flur, das Schlafzimmer oder unter der Treppe. Auf den 3 Ebenen aus robustem Metall können bis zu 6 Paar Schuhe verstaut werden. So hast Du mit dem Schuhständer Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das weiße Design mit Gitterablagen passt zu vielen Einrichtungsstilen.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 60 x 25 cm
- Ablagefläche: ca. 55 x 25 cm
- Abstand der Ablagen: ca. 15,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 8 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Materialien: Stahl
- Farbe: Weiß

Weißer Schuhständer mit 3 Ebenen
- Zur Aufbewahrung von bis zu 6 Paar Schuhen
- Platzsparende Schuhablage durch flaches Design
- Offenes Schuhgestell für schnellen Zugriff
- Gitter-Design aus robustem Stahl in Weiß
- Verstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus

- Schnelle und unkomplizierte Montage

Lieferumfang
- 1x Schuhorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
25 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: kids shoe rack, kinder schuhablage, kinder schuhregal, metall schuhregal, mini schuhregal, schuh absteller, schuh organiser, schuh organisierer, schuh organizer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhorganizer, schuhständer, shoe organizer, shoe rack, shoe racks, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, 3 ebenen, 60cm, flur, garderobe, klein, metall, mini, platzsparend, schmal, weiß, schuhablage weiß, schuhablage metall, schuhregal metall weiß, schuhregal schmal, schuhregal weißmetall, schuhregal metall, schuhregal klein, schuhregal weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.