Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Fußballtor in Schwarz - (B)217 x (H)153 x (T)75 cm 10047249_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047249_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047249_0
EAN/GTIN:
     4052025472498
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Mit dem Fußballtor können Kids an ihrer Schusstechnik feilen, neue Tricks üben und den großen Fußballstars nacheifern. Aber auch Erwachsene haben mit dem Spieltor ihren Spaß – sei es beim Freizeitkick nach der Arbeit oder kleinen Trainingseinheiten. Packenden Fußballmatches im eigenen Garten steht so nichts mehr im Wege. Mit der einspannbaren Torwand lassen sich sogar Elfmeter üben. Das Tor ist schnell zusammengesteckt und verschraubt, das robuste Netz erwartet selbst härteste Schüsse gelassen.

Fußballtor im Detail
- Maße H x B x T: ca. 153 x 217 x 75 cm
- Rohrdicke: ca. 2,5 cm
- Torwand H x B: ca. 135 x 195 cm
- Schusslöcher D: je ca. 40 cm
- Gewicht: ca. 5,1 kg
- Material: Stahl, Polyester
- Farbe: Schwarz, Weiß, Grau

Schwarzes Kinderfußballtor mit Torwand
- Für packende Fußball-Matches und Torschüsse im Garten etc.
- Gute Trainingsmöglichkeit für große und kleine Fußballer
- Schneller Aufbau durch Zusammenstecken und Verschrauben
- Belastbares Netz mit Schnüren und Klettbändern fest anbringen
- Einspannbare Torzielwand mit 5 Schusslöchern und Punktesystem
- Robustes Gestell aus schwarzem Stahl sorgt für stabilen Stand
- Inklusive Heringe und Erdanker zur Fixierung des Tors im Boden

Lieferumfang
- 1x Tor in Einzelteilen
- 1x Tornetz
- 5x Heringe
- 6x Erdanker
- 3x Befestigungsschnüre
- 25x Klettbänder

-18x Kugelspanner
- Mit Werkzeug und Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Grau
Gewicht:
6.41 kg
Höhe:
153 cm
Länge:
75 cm
Breite:
217 cm
Weitere Suchbegriffe: football goal, freizeit tor, fussball torwand, fussball wand, fussballtor, fußballtore, garten fussballtor, kinder fußballtore, kinder tor, kinderfussballtor, soccer goal, soccer tor, spieltor, tor, torwandschießen, torwandtrainer, torzielwand, trainingstor, übungstor, fussbaltor, fusballballtor, fusballtor, 213, 2m, 5 schusslöcher, draußen, für kinder, garten, groß, metall, mit torwand, netz, outdoor, schwarz, stabil, stahl, weiß, wetterfest, xl, xxl, fusballtore für kinder, fussball schießübungen, fussball tor garten, fussball tor groß, fussball tor kinder, fußball tore für kinder, fussball tore garten, fussball tore garten kinder, fußballtor für kinder, fussballtor garten, fussballtor garten kinder, fußballtor groß stabil, fußballtor kind, fussballtor kinder, fussballtor kinder outdoor, fußballtor outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.