Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Badmintonnetz in Schwarz/ Blau - (B)310 x (H)225 x (T)103 cm 10047253_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047253_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047253_0
EAN/GTIN:
     4052025472535
Suchbegriffe:
Badminton-Netze
badminton netze
Mit diesem Badminton Netz kannst Du Dich gemeinsam mit Freunden und Familie an sportlichen Aktivitäten im Freien erfreuen. Ob spannende Federball-Matches, das nächste Beachvolleyballspiel oder lustige Fußballtennis-Sessions – das Spielnetz lässt sich in der Höhe an die gewählte Ballsportart oder Körpergröße der Mitspieler anpassen. Das enthaltene Befestigungsmaterial sorgt dabei für optimalen Halt. Lass das Federballnetz im heimischen Garten, im Park oder am Strand zum Einsatz kommen.

Badminton Netz im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 105–225 x 310 x 103 cm
- Maße Netz H x B: ca. 75 x 284 cm
- Maße Tragetasche H x B: ca. 93 x 28 cm
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Polyester
- Farbe: Schwarz, Blau, Orange

Höhenverstellbares Federballnetz
- Für Federball, Volleyball, Fußballtennis uvm.
- Dank verstellbarer Höhe optimal anpassen
- Mit Heringen und Seilen für mehr Halt
- Dank Tragetasche einfach mitnehmen
- Großer Spaß in Garten, Park oder am Strand

Lieferumfang
- 1x Federballnetz
- 1x Transporttasche
- 4x Kunststoffhering
- 4x Erdanker
- 2x Seil
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau | Orange
Gewicht:
4.62 kg
Höhe:
225 cm
Länge:
103 cm
Breite:
310 cm
Weitere Suchbegriffe: badminton net, badminton netz, beachvolleyball netz, federball netz, fussballtennis netz, outdoor badminton set, pool volleyballnetz, spielnetz, sportnetz, tennis netz, volleyball net, volleyball set, volleyballnetz, volleyballnetz set, 2 meter, 2m, 2m hoch, 2m höhe, draußen, federball, freistehend, für rasen, für zuhause, garten, hoch, höhenverstellbar, indoor, mit ständer, mit stangen, mobil, outdoor, pool, profi, stangen, strand, to go, tragbar, verstellbar, zum aufstellen, volleyball netz für zuhause, volleyballnetz garten, volleyballnetz 2m hoch, federballnetz outdoor, volleyball netz mit stangen, federball netz outdoor, badmintonnetz outdoor garten, netz für volleyball, badminton, federball set netz, netz badminton garten, badmintonnetz outdoor, volleyballnetz outdoor, badminton netz set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.