Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Toilettenpapierhalter in Schwarz 10047260_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047260_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047260_46
EAN/GTIN:
     4052025966720
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Der freistehende Toilettenständer mit Reservehalter spendet Dir nicht nur Toilettenpapier für den täglichen Gebrauch, sondern ist auch eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu drei Ersatzrollen. Die offene Stange ermöglicht ein leichtes Abrollen des Toilettenpapiers und das moderne Design mit seinen klaren Linien fügt sich nahtlos in Dein Badezimmer ein. Der rechteckige Standfuß mit Anti-Rutsch-Stoppern sorgt außerdem für einen sicheren Stand der WC-Papierhalterung.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 62 x 20 x 13,5 cm
- Höhe Reservehalterstange: ca. 30 cm 
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Stahl
- Farbe nach Wahl

Moderner Klorollenständer aus Metall
- Kombination aus Toilettenpapierhalter und Reservehalter
- Modernes, schlichtes Design, passt in jedes Badezimmer
- Konstruktion aus Stahl für Langlebigkeit und Stabilität
- Einfache Montage ohne Bohren oder Befestigung an der Wand
- Ermöglicht leichten Toilettenpapierwechsel für bequeme Nutzung
- Platzsparendes Design mit rechteckiger Basis für stabilen Stand

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierständer in Farbe nach Wahl
- Inkl. Montageanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
62 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, klopapier halterung, klopapier standhalter, klopapierrollenhalter, klopapierständer, klorollenaufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, stand klopapierhalter, toilet paper holder, toilet paper holders, toilet roll holder stand, toilet tissue holder, toilettenpapier halter, toilettenpapier halterung, toilettenpapier ständer, toilettenpapierhalter, toilettenpapierrollenhalter, toilettenpapierspender, toilettenrollenhalter, toilettenrollenständer, toilettenständer, wc papier aufbewahrung, wc papier halterung, wc papier ständer, wc rollenhalter, wcpapierrollenhalter, bad, badezimmer, chrom, edelstahl, ersatzrollenhalter, freistehend, glänzend, klopapier, matt, mit aufbewahrung, ohne bohren, schwarz, silber, stahl, stehend, toilettenpapier, wc, zum hinstellen, toilettenpapierhalter stehend, klopapierhalter stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.