Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
3 x Wäscheleine in Rot - 20 m 10047275_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047275_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047275_47
EAN/GTIN:
     4052025966621
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 20m
wäsche leine
Diese Wäscheleine im praktischen 3er Set lässt Dich nasse Kleidungsstücke im Handumdrehen zum Trocknen aufhängen. Spanne die UV-beständige Wäscheschnur je nach Bedarf im Waschraum Deines Kellers, im Garten oder auf dem Balkon auf. Die Stahleinlage verleiht dem Wäscheseil dabei besondere Reißfestigkeit und Stabilität. Dank der pflegeleichten PVC-Ummantelung lässt sich die Wäscheleine leicht reinigen.

Wäscheleine 3er Set im Detail
- Gesamtlänge: je ca. 20 m
- Dicke je Seil: ca. 2,5 mm
- Max. Traglast: je 50 kg
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: PVC, Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Extra starke Wäscheschnur mit Stahlkern
- Praktisches 3er Set für Deine Kleidung
- Zum Aufhängen im Innen- und Außenbereich
- Für Keller, Garten, Balkon oder Camping geeignet
- Besonders reißfest dank robustem Stahlkern
- Pflegeleichte PVC-Ummantelung einfach abwischen

Lieferumfang
- 3x Wäscheseil in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
0.25 cm
Länge:
2000 cm
Breite:
0.25 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wäscheleine, balkon wäscheleine, camper wäscheleine, camping wäscheleine, clothesline, laundry line, outdoor wäscheleine, reisewäscheleine, wäscheleine, wäscheschnur, wäscheseil, wäschleinenseil, washing line, 20 meter, 20m, 2mm, 3mm, balkon, blau, camping, draht, draußen, extra stark, für balkon, für camping, für draußen, für spinne, für wäschespinne, garten, gelb, grün, indoor, innen, keller, kurz, lang, mit draht, mit stahlkern, plastik, pvc, reise, reißfest, robust, rot, stabil, stahleinlage, stahlkern, zum spannen, camping leine wäsche, leine für wäschespinne, spannbare wäscheleine, stabile wäscheleine, wäscheleine 2mm, wäscheleine camping, wäscheleine draußen, wäscheleine extra stark, wäscheleine für draußen, wäscheleine für wäschespinne, wäscheleine mit draht, wäscheleine mit stahlkern, wäscheleine mit stahlkern 2mm, wäscheleine plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.