Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Kinderregal "Einhorn" in Rosa - (B)66 x (H)54,5 x (T)13 cm 10047339_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047339_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047339_0
EAN/GTIN:
     4052025473396
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Das Spielregal im niedlichen Einhorn-Design eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. Auf den insgesamt 3 Ablagen der 2 offenen Fächer steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Bücher ordentlich zu verstauen oder um Spielzeug wie Sammelfiguren gekonnt in Szene zu setzen. Dank des beiliegenden Montagematerials hast Du das Einhorn Regal im Handumdrehen an der Wand angebracht. Der dezente Farbton fügt sich harmonisch in jedes Kinderzimmer von Mädchen oder Jungen ein.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54,5 x 66 x 13 cm
- Regalfächer innen H x B x T: ca. 11 x 29 x 12 cm
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: MDF
- Farbe: Rosa

Aufbewahrungsregal für Kinder
- Praktische und dekorative Spielzeugablage für das Kinderzimmer
- Bietet viel Stauraum für kleine Bücher, Sammel- und Hörspielfiguren etc.
- Offenes Design setzt Spielzeug, Gesammeltes oder Gebasteltes in Szene
- Originelles Einhorn-Design in dezenter Farbe für Mädchen und Jungen
- Mit wenigen Handgriffen zusammengebaut und an der Wand angebracht

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmerregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
3.29 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, baby bücherregal, babyregal, bookshelf, bücherregal, buchregal, children bookshelf, einhorn regal, hörfigur regal, kids bookshelf, kinder bücherregal, kinder spielzeug regal, kinderaufbewahrungsregal, kinderregal, kinderwandregal, kinderzimmer aufbewahrungsregal, kinderzimmer bücherregal, kinderzimmer möbel, kinderzimmer regal, kinderzimmer spielzeugregal, kinderzimmer wandregal, regal, shelf, spieleregale, spielregal, spielsachenregal, spielzeugaufbewahrungsregal, spielzeugregal, toy storage, wandregal, kinder, kinderzimmer, für spielzeug, spielzeug, aufbewahrung, babyzimmer, für kinder, für kinderzimmer, baby, bücher, einhorn, wand, hörfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.