| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10047354_0 Herst.-Nr.: 10047354_0 EAN/GTIN: 4052025473549 |
| |
|
| | |
| Verwöhne Deine Haut mit dem natürlichen Luffaschwamm im 4er Set. Das Peeling mit den Naturschwämmen regt die Durchblutung an, abgestorbene Hautpartikel werden entfernt und ein strahlendes Hautbild wird so unterstützt. Weiche den Duschschwamm im Wasser ein, um eine sanfte Anwendung im Gesicht und am Körper zu erhalten. Schiebe den Schwamm am rückseitigen Band einfach auf die Hand. Wasche die Körperschwämme nach der Verwendung gründlich aus und hänge sie einfach am Band zum Trocknen auf.
Luffaschwamm 4er Set im Detail - Maße H x B x T: ca. 18 x 11 x 0,5 cm - Material: Luffa, Polyester - Gewicht: ca. 20 g - Farbe: Beige
Duschschwämme aus Naturfaser - Für eine sanfte und effiziente Reinigung der Haut - Vielseitig zur Verwendung für Gesicht und Körper - Körperschwämme aus Fasern der Luffapflanze - Waschschwämme im praktischen 4er Set - Band auf der Rückseite erleichtert Handhabung - Vor der Verwendung im Wasser einweichen - Nach der Nutzung einfach zum Lufttrocknen aufhängen
Lieferumfang - 4x Luffaschwamm - Dekorartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Beige | Gewicht: | 0.08 kg | Höhe: | 18 cm | Länge: | 0.5 cm | Breite: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badeschwamm, bad schwamm, bath sponge, body scrubber, dusch schwamm, dusch schwämme, duschschwamm, duschschwämme, gesichtspeeling, gesichtsschwamm, gesichtsschwämme, körperschwamm, kürbisfaser schwamm, lofa schwamm, loofah schwamm, loofah sponge, lufa gurkenschwamm, luffa schwamm, luffa schwamm set, luffa spülschwämme, luffaschwamm, luffa-schwamm, luffaschwämme, natur badeschwamm, naturschwamm, peeling badeschwamm, peeling schwamm, peelingschwamm, schwamm, schwämme, scrub pad, shower sponge, sponge, wasch schwamm, aus gurke, bad, bath, dusch, dusche, frauen, für körper, gesicht, groß, haut, körper, küche, kürbisfaser, luffa, männer, natur, peeling, waschbar, weich, zum duschen, set, schwamm dusche, luffa schwamm bio, luffa schwamm körper, luffaschwamm natur zum duschen, peeling körper, schwämme küche, peeling schwamm körper, natur schwamm körper |
| | |
| |