Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
2 x Kokosnuss Schale in Braun 10047355_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047355_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047355_0
EAN/GTIN:
     4052025473556
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Bringe mit diesen 2 schicken Schüsseln aus Kokosnussschale ein Stück Exotik in Deine Küche. Die natürliche, braune Maserung der Müslischalen verleiht Deinem Esstisch ein tropisches Flair. Genieße mithilfe der Holzlöffel frische Smoothie Bowls, Müsli oder selbstgemachten Porridge aus diesen Kokosschüsseln. Die Schalen versprühen umweltbewussten Charme, sind wiederverwendbar und durch ihr geringes Gewicht auch optimal zum Mitnehmen geeignet. Wasche die Schüsseln einfach schonend per Hand ab.

Hinweis: Es handelt sich um ein Naturprodukt. Maße und Farbe der Schalen können leicht abweichen.

Kokosnuss Schalen 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 7,5 x 13 cm
- Länge Löffel: ca. 16 cm
- Gewicht je Schüssel: ca. 100 g
- Material: Kokosnussschale, Wengeholz
- Farbe: Braun

Porridgeschalen mit Holzlöffeln
- Aus natürlich gemaserter Kokosnussschale
- Geeignet für Müsli, Bowls, Porridge und mehr
- Versprühen tropisches Flair auf dem Esstisch
- Leichte Schalen sind ideal zum Mitnehmen
- Im Set mit 2 praktischen Löffeln aus Holz
- Per Hand abwaschen und wiederverwenden

Lieferumfang
- 2x Kokosschale
- 2x Holzlöffel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: müslischale 13cm, müsli schale, bowl, bowl set, bowls, coconut bowl, coconut bowls, cocos schale, holzschale, holzschüssel, kokosbowl, kokosnuss bowl, kokosnuss schale, kokosnussschalen, kokosnussschüssel, kokosschalen, kokosschalen schüssel, kokosschüsseln, müsli schüssel, müslischale, porridge schale, porridge schüssel, schale, schalen, schalen set, schüssel, schüsseln, smoothie bowl schüssel, smoothie schale, 2er set, für bowls, für essen, klein, kokos, kokosnuss, kokosschale, löffel, mit löffel, müsli, natur, set, smoothie, bowl schüssel, smoothie bowl, kokosschale bowl, kokosnussschale bowl, kokosschalen bowl, coconut bowls set, bowl schale, smoothie bowl schale, kokosnuss schale mit löffel, kokosnussschale mit löffel, müslischale kokosnuss, coconut schale, bowl schüssel kokosnuss, plastikfreie schüssel, schale kokosnuss, schüssel kokosnuss, kokosnuss schale natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.