Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Trittleiter in Schwarz - 2 Stufen 10047393_991
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047393_991
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047393_991
EAN/GTIN:
     4052025966324
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Die Treppenleiter ist der ideale Haushaltshelfer, um problemlos an hochgelegene Fenster, Schränke und Ablagen zu gelangen. Die geriffelten Standfüße und Stufen garantieren dabei einen sicheren Halt. Die praktische Stehleiter überzeugt durch ihre Standfestigkeit und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Dank der Fertigung aus robustem Stahl ist die Leiter bis 120 Kilo belastbar. Durch die praktische Klappfunktion lässt sich die Haushaltsleiter nach getaner Arbeit einfach wieder verstauen.

Trittleiter im Detail
- Maße je Stufe B x T: ca. 30 x 20 cm
- Stufenabstand: ca. 24,5 cm
- Traglast: max. 120 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Bockleiter mit 2 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 60 x 42 x 48 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 64 x 42 x 5 cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg

Metallleiter mit 3 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 85 x 42 x 66 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 90 x 42 x 5 cm
- Gewicht: ca. 4,7 kg

Steigleiter mit 4 Stufen
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 109 x 42 x 84 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 116 x 42 x 5 cm
- Gewicht: ca. 6 kg

Klappleiter aus robustem Stahl
- Zum einfachen Erreichen höher gelegener Stellen
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar
- Geriffelte Stufen und Standfüße für sicheren Halt
- Belastbare Leiter aus robustem Stahl
- Haushaltsleiter in schlichtem Schwarz

Lieferumfang
- 1x Stahlleiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.31 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
48 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen, montage treppe, bibliotheksleiter, bockleiter, faltleiter, falttritt, folding steps, garagenleiter, gartenleiter, haushaltsleiter, klappleiter, klapptritt, klapptrittleiter, klapptritt-leiter, küchenleiter, ladder, ladders, leiter, leitern, mehrzweckleiter, metallleiter, mini leiter, multifunktionsleiter, sicherheitsleiter, staffelei leiter, stahlleiter, stehleiter, steigleiter, step ladder, steps, stufe, stufenleiter, treppenleiter, tritt, tritthocker, trittleiter, trittstufe, 2 stufen, 3 steps, 3 stufen, 3 stufig, 4 stufen, camping, faltbar, für wohnmobile, kinder, klappbar, klein, leicht, mit plattform, schwarz, small, stahl, zwei stufen, 2 stufen klapptritt, 2 stufen trittleiter, haushaltsleiter 3 stufen, haushaltsleiter 4 stufen, klappleiter 2 stufen, klapptritt 3 stufen, kleine leiter, leiter 4 stufen, stufenleiter 3 stufen, trittleiter 3 stufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.