Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Futterstation Hunde in Schwarz/Silber - (B)36 x (H)13,5 x (T)13,5 cm 10047427_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047427_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047427_0
EAN/GTIN:
     4052025474270
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit diesem stabilen Napfständer hast Du keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. Dank der 4 Antirutsch-Füße steht der Tiernapf aus robustem Eisen stabil und die Vierbeiner können beherzt zulangen. Befülle die Hundenäpfe mit Trocken- oder Nassfutter und Wasser für Deinen kleinen Liebling. Die 2 Näpfe sind aus Edelstahl gefertigt. Sie lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Hinweis: Die Näpfe sollten besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen regelmäßig gereinigt werden. Orientiere Dich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße.

Hunde Napfset im Detail
- Gesamtaße H x B x T: ca. 13,5 x 36 x 13,5 cm
- Maße Napf außen H x D: ca. 6,5 x 17 cm
- Füllmenge je Napf: ca. 1 l
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Edelstahl, Eisen
- Farbe: Silber, Schwarz

Doppelfressnapf für Hunde
- Futterbar ideal für kleine und mittlere Hunde
- 2 Edelstahlnäpfe für Wasser, Trocken- o. Nassfutter
- Erhöhte Position für nackenschonendes Futtern
- Sicherer Stand dank 4 Antirutsch-Füßen
- Dekorative Futterstation aus stabilem Eisen
- Die Näpfe einfach in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Futternapfstation
- 2x Fressnapf
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, futterstation edelstahl, vogel haus, dogbar, dogbowl, dogfeedingstation, dogfoodbowl, dogstation, doggybar, doggy bar, doppelfressnapf, doppelfutternapf, doppelhundenapf, doppelnapf, doppelnapfständer, edelstahlnapf, feedingbowl, foodbar, fressnapf, fressnapfhalter, fressnapfset, fressnapfständer, futterbar, futtererhöhung, futternapf, futternapfständer, futternapfstation, futterplatz, futterständer, futterstation, futterstelle, hundnapf, hundenäpfe, hunde bar, hundefressnapf, hundefressnäpfe, hundefutterbar, hundefutternapf, hundefutterstation, hundenapf, hundenapfset, hundenäpfeset, hundeschüssel, hundezubehör, napf, näpfe, napfbar, napferhöhung, napfset, napfständer, napfstation, tiernapf, trinknapf, wassernapf, für hunde, hunde, schwarz, silber, edelstahl, eisen, erhöht, mit halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.