Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
2-tlg. Salatschüssel-Set in Braun 10047431_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047431_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047431_0
EAN/GTIN:
     4052025474317
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Mit dieser edlen Holzschüssel im 2er Set servierst Du Salate, Chips und andere Snacks besonders dekorativ. Das natürlich gemaserte Design der Salatschüssel aus Mangoholz ist dabei ein Blickfang auf jeder gedeckten Tafel. Aber auch als Obstschale in der Küche sind die Schalen ideal. Zum Verstauen im Küchenschrank sind die Salatschalen einfach ineinander stapelbar. Die Servierschüsseln können nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser schnell und einfach gereinigt werden.

Salatschüssel 2er Set im Detail
- Kleine Schüssel H x D: ca. 8 x 23 cm / ca. 0,5 kg
- Große Schüssel H x D: ca. 12 x 29 cm / ca. 1 kg
- Volumen: je ca. 1,2, 2,7 Liter
- Material: Mangoholz, Gummi
- Farbe: Braun

Servierschalen in 2 Größen
- Zum Anrichten und Servieren von Salaten, Snacks uvm.
- Ideal als Obstschalen in der Küche oder auf dem Esstisch
- Dekorative Schalen aus Mangoholz mit natürlicher Maserung
- Schalen ineinander stapeln für platzsparendes Verstauen
- Pflegeleichte Reinigung per Hand unter fließendem Wasser
- Gummistopper am Boden verhindern Kratzer auf Oberflächen

Lieferumfang
- 1x kleine Schüssel
- 1x große Schüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Feinkostschale, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, salatschale 23 cm, salat schale, salatschüssel 2l, obstschale, bowl, bowl schüssel, bowl set, chips schale, deko holzschale, deko schale, fruit bowl, holz salatschüssel, holz schüssel set, holz salatschale, holzschale, holzschalen set, holzschüssel, holzschüssel set, holzschüsseln, mangoholz schale, mangoholz schüssel, mangoholzschalen, nussschale, obstschalen, obstschüssel, obstteller, salad bowl, salatschale, salatschüssel, salatschüssel set, schale, schalen set, schüssel, servierschale, servierschüssel, süßigkeiten schale, 23 cm, 25 cm, 30 cm, 30cm, 2er, 2er set, aus holz, aus mangoholz, chips, deko, für nüsse, groß, holz, klein, mangoholz, rund, salat, schwarz, set, xxl, salatschüssel holz groß, holzschüssel salat, salatschüssel holz, bowl schüssel groß holz, holz schüssel groß, salatschüssel holz xxl, salatschale holz, wooden bowl, holzschüssel groß, obstschale holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.