Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
16 x Gewürzgläser in Transparent/ Natur - (B)5 x (H)7 x (T)5 cm 10047463_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047463_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047463_0
EAN/GTIN:
     4052025474638
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 100ml
vorrats glas
Mit diesen Gewürzbehältern im Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Mit dem dekorativem Deckel aus Kork sind die Gewürzdosen schnell verschlossen und im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die eckigen Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser 16er Set im Detail

- Maße je Streuer H x B x T: ca. 7 x 5 x 5 cm
- Volumen je: ca. 100 ml
- Maße Trichter H x D: ca. 7 x 6 cm
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Glas, Kork, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Eckige Gewürzstreuer zum Beschriften
- Gewürzgläser-Set mit Korkdeckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Silikonränder an den Korkdeckeln sorgen für luftdichten Verschluss
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum übersichtlichen Beschriften

Lieferumfang
- 16x Gewürzgläser (leer)
- 48x Etiketten zum Beschriften
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: gewürz organizer, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, 16, 100 ml, 16 stück, 16er set, aromadicht, aufkleber, beschriftet, beschriftung, dicht, eckig, etiketten, glas, klein, kork, korkdeckel, leer, luftdicht, mit deckel, mit etiketten, ohne inhalt, schublade, set, streuer, transparent, und sticker, zum befüllen, zum beschriften, zum streuen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.