Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
2 x Buchstütze in Weiß - (B)12 x (H)18 x (T)12 cm 10047486_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047486_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047486_0
EAN/GTIN:
     4052025474867
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Du möchtest Ordnung in Dein Bücherregal bringen? Mit diesen Buchstützen bleiben Deine Bücher immer aufrecht stehen und Du hast einen besseren Überblick über Deine Sammlung. Die Bücherwinkel kommen im 2er Set, sodass Du Deinen Lesestoff von zwei Seiten beschweren kannst. Schiebe die Buchhalter einfach unter die äußeren Bücher im Regal oder auf dem Schreibtisch – Die weißen Bücherstopper aus Bambus fügen sich überall ein. Gerne kannst Du die Bücherstützen auch für DVDs, CDs und Ordner nutzen.

Buchstütze 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 18 x 12 x 12 cm
- Gewicht: je ca. 400 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Weiß

Buchhalter aus Bambus
- Mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Regal
- Schützen Bücher und Co. vor dem Umkippen
- Auch für CDs, DVDs und Ordner geeignet
- Modernes Design aus Bambus mit Metallplatte
- Eignen sich auch ideal für den Schreibtisch

Lieferumfang
- 2x Buchstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen grau, buchstützen, weiße buchstützen, bambus buchstütze, bambus bücherstütze, book holder, book stand, bookends, bücher halter, bücherstopper, bücherstütze, bücherwinkel, buchhalter, buchhalterung, buchstopper, buchstütze, buchtrenner, holz bücherstütze, holz buchstütze, ordner halter, ordnerstütze, pendelbuchstütze, winkelbuchstütze, 2 stück, 2er, bambus, für bücher, für ordner, holz, küche, modern, ordner, regal, set, shelf, weiß, book holder shelf, buch halterung regal, bücher trenner regal, bücherhalter für regal, bücherstützen metall, buchhalter regal, buchhalter weiß, buchhaltung ordner, buchständer bambus, buchständer bambus weiß, buchständer regal, buchständer weiß, buchstütze küche, buchstütze bambus, buchstütze bambus weiß, buchstütze regal, buchstütze weiß, buchstütze. bücherstütze, buchstützen bambus, buchstützen modern, halter für bücher, ordnerhalter für regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.