Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Schubladenregal in Schwarz - (B)28 x (H)30 x (T)42,5 cm 10047533_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047533_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047533_46
EAN/GTIN:
     4052025965822
Suchbegriffe:
Schubladenregal
Mit diesem Regalordnungssystem sorgst Du für mehr Stauraum in Küche, Bad und Co. Die 2 Ausziehkörbe und die große Ablagefläche des Büro Organizers bieten ausreichend Platz um Konserven, Öl und Reis oder auch Hygiene- und Badartikel darin verstauen – ideal auch am Schreibtisch für Büroartikel und mehr. Für noch mehr Stauraum können mehrere Organizer einfach gestapelt werden. Verwende das Schubladenregal freistehend auf der Arbeitsfläche oder nutze es als Unterschrankorganizer für Putzmittel.

Aufbewahrungsorganisator im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 28 x 42,5 cm / ca. 2,3 kg
- Innenmaße kleiner Ausziehkorb H x B x T: ca. 6 x 20 x 39,5 cm
- Innenmaße großer Ausziehkorb H x B x T: ca. 10,5 x 20 x 39 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 27 x 41,5 cm
- Traglast: max. 5 kg
- Material: Stahl, PVC
- In verschiedenen Farben

Vielseitiger Unterschrankorganizer aus Metall
- Ablagefläche und 2 ausziehbare Körbe bieten viel Platz - Alles immer griffbereit
- Rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren Halt auf Tischen und Co.
- Freistehend auf Arbeitsfläche, im Schrank oder Spülenunterschrank
- Ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Gewürze, Badartikel, Büromaterial uvm.
- Für mehr Stauraum können Organizer praktisch aufeinander gestapelt werden
- Moderner Organizer aus robustem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Gitterregal in gewählter Farbe
- 2x Ausziehkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.2 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungs organisator, ausziehkorb, büro organizer, büro schrank organizer, drawer shelf, gitterregal, kitchen drawer, korbauszug, küchenschrank auszug, küchenschrank ordnungssystem, organisator, organizer, organizer regal, pantry organizer, putzschrank organizer, regal ordnungssystem, regal organizer, regalorganiser, schiebekorb, schiebeschrank organizer, schrankauszug, schubladen schrankeinsatz, schubladenelement, schubladenregal, shelf organizer, spülenschrank organizer, spülenunterschrank organizer, under shelf organizer, under sink organizer, unter waschbecken organizer, unter waschbecken regal, unterschrank organizer, unterschrank regal, unterwaschbeckenschrank organizer, vorratsschrank organizer, waschbeckenunterschrank organizer, ausziehbar, bad, büro, für schrank, küche, metall, mit korbauszug, schwarz, silber, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.