| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10047554_259 Herst.-Nr.: 10047554_259 EAN/GTIN: 4052025965136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Glitzerschleifen im 10er Set sind eine festliche Dekoration und können für die verschiedensten Anlässe genutzt werden. Mache Deinen Liebsten eine Freude und verschönere Geschenke zu Weihnachten, Geburtstag und anderen Festen mit den glitzernden Zierschleifen. Zu Dekorationszwecken für Hochzeiten uvm. können diese einfach an einem Band aufgefädelt und aufgehängt werden. Nutze das Schleifenset auch an Weihnachten zur stimmungsvollen Dekoration vom Christbaum oder Türkränzen.
Schleifen 10er Set im Detail - Maße H x B x T: ca. 19 x 17 x 2 cm - Gewicht pro Schleife: ca. 12 g - Material: PVC-Kunststoff - Verschiedene Farben
Große Glitzerschleifen zur Dekoration - Glitzernde Schleifen als Verzierung von Geschenken - Für diverse Anlässe wie Geburtstag, Weihnachten etc. - Als Innendekoration für Hochzeiten, Jahrestage u. a. Feste - Kreatives Gestalten von Türkranz und Weihnachtsbaum - Zum Aufhängen einfach Band durchfädeln
Lieferumfang - 10x Geschenkschleife - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gold | Gewicht: | 0.1 kg | Höhe: | 19 cm | Länge: | 2 cm | Breite: | 17 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: christmas bow, christmas ribbon, deko schleifen, fertigschleife, geburtstagsschleife, geschenkdeko, geschenkdekoration, geschenkedeko, geschenkedekoration, geschenkschleifen, geschenkschleifen set, gift bow, glitzer geschenkschleife, glitzerschleife, goldschleife, hochzeitsschleife, plastikschleife, präsentschleife, schleife, schleifen deko, schleifen dekoration, schleifen set, schmuck schleife, silberschleife, tannenbaum deko, weihnachts schleifen, weihnachtsbaum schleifen, weihnachtsbaumschleife, weihnachtsbaumschmuck schleife, weihnachtsdeko, weihnachtsdeko schleifen, weihnachtsdekoration, weihnachtsmaschen, weihnachtsschleife, weihnachtsschleifen, zierschleife, christbaum, deko, geschenk, gold, groß, rot, set, silber, weihnachten, weihnachtsbaum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |