Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Trittleiter in Weiß - 2 Stufen 10047571_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047571_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047571_0
EAN/GTIN:
     4052025475710
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Die Treppenleiter ist der ideale Haushaltshelfer, um problemlos an hochgelegene Fenster, Schränke und Ablagen zu gelangen. Die geriffelten Standfüße und Stufen garantieren dabei einen sicheren Halt. Die 2-stufige Stehleiter überzeugt durch ihre Standfestigkeit, ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und aufgrund des Haltebügels für gute Balance. Durch die praktische Klappfunktion lässt sich die robuste Haushaltsleiter aus Stahl nach getaner Arbeit einfach wieder verstauen.

Trittleiter im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 93,5 x 42 x 54 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 101 x 47 x 8,5 cm
- Maße oberste Ebene B x T: ca. 30 x 20 cm
- Stufenabstand: ca. 22 cm
- Traglast: max. 125 kg
- Gewicht: ca. 3,7 kg
- Material: Stahl, Kunststoff (PP)
- Farbe: Weiß

Praktische Klappleiter aus Stahl
- Zum einfachen Erreichen höher gelegener Stellen
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar
- Geriffelte Stufen und Standfüße für sicheren Halt
- Gefertigt aus leichtem und robustem Stahl
- Mit Handlauf zum Festhalten für bessere Balance 

Lieferumfang
- 1x Leiter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.76 kg
Höhe:
93.5 cm
Länge:
54 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen relaxdays, tritthocker für kinder, montagetritt 2 stufen, bockleiter, faltleiter, falttritt, folding steps, garagenleiter, gartenleiter, haushaltsleiter, klappleiter, klapptritt, klapptrittleiter, küchenleiter, ladder, leiter, mehrzweckleiter, metallleiter, mini leiter, multifunktionsleiter, sicherheitsleiter, staffelei leiter, stahlleiter, stehleiter, steigleiter, step ladder, steps, stufe, stufenleiter, treppenleiter, tritt, tritthocker, trittleiter, trittstufe, 2 stufen, 2 steps, 2 stufig, camping, faltbar, für wohnmobile, haltebügel, kinder, klappbar, klein, leicht, mit haltebügel, mit plattform, small, stahl, weiß, zwei stufen, 2 stufen klapptritt, 2 stufen trittleiter, 2 stufen trittleiter klappbar, 2 stufige leiter, 2 trittleiter klappbar, aufstiegshilfe pferd, dreitritt klappbar, extra schmale leiter, haushaltsleiter 2 stufen, klapphocker faltbar, klappleiter 2 stufen, klapptritt 2 stufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.