Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Thermobecher in Silber/ Schwarz - 400 ml 10047582_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047582_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047582_0
EAN/GTIN:
     4052025475826
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Du suchst nach einer zuverlässigen Lösung, um Getränke bequem unterwegs mitzunehmen? Dieser wiederverwendbare Coffee-to-go Becher aus langlebigen Edelstahl ist die Antwort. Egal ob im Auto, auf Reisen oder im Büro, dank der doppelwandigen, vakuumisolierten Konstruktion des Kaffeebechers bleiben Deine Getränke lange heiß oder kalt. Gleichzeitig gewährleistet der dichte Deckel des Thermobechers ein sorgenfreies Tragen und Trinken, egal ob Du Kaffee, Tee oder Wasser genießt.

Edelstahl Becher im Detail
- Maße Thermotasse H x D: ca. 18,5 x 8,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 400 ml
- Hält bis zu 6h heiß oder kalt

- Gesamtgewicht: ca. 330 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- BPA-frei
- Farbe: Silber, Schwarz

Isolierbecher für Heiß- und Kaltgetränke
- Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen To-go Kaffeebechern
- Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit dichtem Kunststoff-Deckel
- Doppelwandige Vakuum-Isolierung hält Getränke für 6h warm oder kalt
- Tee, Kaffee, Wasser und mehr genießen - Auch für Kohlensäure geeignet
- Perfekt für Zuhause, auf der Arbeit, in der Schule oder unterwegs aus Reisen
- Handliche Thermotasse mit modernem Design und eingraviertem Logo
- Gummierung am Boden sorgt für einen sicheren Stand des Wärmebechers

Hinweis: Per Handwäsche reinigen.

Lieferumfang
- 1x Reisebecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, edelstahltasse, becher to go, coffee cup, coffee cup to go, coffee mug, coffee mug to go, coffee to go becher, edelstahl becher, edelstahl kaffeebecher to go, iso trinkbecher, isolierbecher, isolierbecher to go, kaffee mug, kaffee thermobecher, kaffee to go becher, kaffeebecher, kaffeebecher to go, mug, reisebecher, thermo isolierbecher, thermo kaffeebecher to go, thermobecher, thermobecher to go, thermokaffeebehälter, thermotasse, thermotrinkbecher, to go becher, travel coffee mug, travel mug, wärmebecher, warmhaltebecher, 0,4l, 400ml, auslaufsicher, bpa-frei, dicht, doppelwandig, edelstahl, für auto, für kaffee, für reisen, isoliert, mattiert, mit deckel, outdoor, silber, sport, thermo, to go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.