Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Edelstahl-Trinkflasche in Silber - 400 ml 10047591_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047591_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047591_0
EAN/GTIN:
     4052025475918
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss

Du suchst nach einer zuverlässigen Lösung, um Getränke unterwegs stets auf der richtigen Temperatur zu halten? Diese stylische 400-ml-Edelstahlflasche ist die Antwort. Mit ihrer doppelwandigen, vakuumisolierten Konstruktion sorgt sie dafür, dass Deine Getränke lange heiß oder kalt bleiben. Der auslaufsichere Verschluss mit Druckknopf zum Ausgießen gewährleistet ein sorgenfreies Tragen, egal ob Du Kaffee, Tee oder Wasser genießt. Den schwarzen Deckel der Trinkflasche kannst Du als Becher nutzen.

Trinkflasche Edelstahl im Detail
- Maße Getränkeflasche H x D: ca. 22,5 x 7 cm
- Fassungsvermögen: ca. 400 ml
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 4,5 cm
- Becher H x D: ca. 5,5 x 7 cm
- Gesamtgewicht: ca. 390 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Isolierflasche für Heiß- und Kaltgetränke
- Bewusste Alternative aus Edelstahl zu herkömmlichen Plastikflaschen
- Auslaufsicherer Schraubverschluss mit Ausgießer zum Drücken
- Doppelwandige Isolierung hält Getränke für 12 h warm oder für 24 h kalt
- Schwarzen Kunststoffdeckel als praktischen Trinkbecher nutzen
- Tee, Kaffee, Wasser und mehr genießen - Auch für Kohlensäure geeignet
- Perfekt für zuhause, Arbeit, Schule und unterwegs
- Breite Öffnung zum leichten Befüllen und Reinigen per Hand

Lieferumfang
- 1x Isolierbecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl, glas trinkflasche, trinkflasche 400 ml, aluflasche, aqua bottle, edelstahl trinkflasche, flasche, getränkeflasche, isoflasche, isolierbecher, isolierflasche, isoliertrinkflasche, kaffeebecher, kühlflasche, sportflasche, stahlflasche, tea bottle, teeflasche, thermo cup, thermo flask, thermobecher, thermoflasche, thermotasse, thermotrinkflasche, travel mug, trinkbecher, trinkflasche, metallflasche, vacuum flask, vakuum isolierflasche, vakuumflasche, warmhalteflasche, wasserflasche, water bottle, 0 4 liter, 0,4l, 400ml, auslaufsicher, bpa frei, drehverschluss, druckknopf, edelstahl, for coffee, kaffee, kohlensäure geeignet, mit becher, outdoor, silber, sport, thermo, to go, warmhaltend, thermoflasche 500ml, kaffeebecher to go, thermoflasche mit becher, trinkflasche kohlensäure geeignet, thermobecher bpa frei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.