Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
12 x Windlicht in Transparent - (H)10 x Ø 8,5 cm 10047601_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047601_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047601_0
EAN/GTIN:
     4052025476014
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Mit diesen dekorativen Windlichtern zauberst Du im Nu eine gemütliche Atmosphäre bei Deiner Gartenfeier oder einem relaxten Sommerabend auf dem Balkon. Platziere die Teelichtgläser im 12er Set einfach auf dem Tisch oder hänge sie an den bunten Henkeln auf. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten machen die Teelichthalter eine gute Figur. Die bauchigen Kerzengläser eignen sich auch als kleine Vasen und sind mit Blumen drapiert ein schöner Blickfang.

Windlicht 12er Set im Detail
- Größe Gesamt mit Henkel H x D: ca. 18 x 8,5 cm
- Größe Glas H x D: ca. 10 x 8,5 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 5 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Transparent, Mehrfarbig

Bunte Teelichtgläser im Materialmix
- Runde Kerzengläser im großen 12er Set
- Für stimmungsvolle Beleuchtung mit Teelichtern
- Im Außen- und auch Innenbereich verwendbar
- Deko für Gartenfeste, Geburtstage oder Grillpartys
- Zum Hinstellen oder Aufhängen am Metallbügel
- Henkel in 6 verschiedenen Farben zu je 2 Stück
- Kann auch mit Sand oder Blumen arrangiert werden


Lieferumfang
- 2x Windlicht mit lilafarbeenem Henkel
- 2x Windlicht mit hellblauem Henkel
- 2x Windlicht mit rotem Henkel
- 2x Windlicht mit rosafarbenem Henkel
- 2x Windlicht mit gelbem Henkel
- 2x Windlicht mit hellgrünem Henkel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Lila | Gelb
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht, deko glas, deko teelichthalter, glas teelichthalter, glaslaterne, glass candle holder, glasteelichterhalter, hänge windlicht, hängeglas, kerzen deko, kerzen glas set, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenvase, outdoor windlicht, teelichter glas, teelichtgläser, teelichthalter, teelichthalter set, windlicht, windlicht halter, windlicht set, windlichtglas, windlichthalterung, gläser zum basteln, kerzenglas mit bügel, kerzenhalter mit glas, teelichter zum aufhängen, teelichthalter glaswindlicht glas, windlicht mit glas, windlicht mit henkel, windlicht zum aufhängen, windlichter basteln kinder, 12er set, aus glas, basteln, bunt, deko, draußen, für kerzen, für teelicht, garten, glas, groß, hängend, herbst, hochzeit, klein, leer, mit bügel, outdoor, rund, set, transparent, vintage, zum aufhängen, zum befüllen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.