Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Relaxdays Weinregal, für 24 Weinflaschen, HxBxT 54 x 75 x 24 cm, DIY Flaschenregal, unbehandeltes Kiefernholz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047613_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047613_0
EAN/GTIN:
     4052025476137
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Lagere Deine Weinflaschen fachgerecht und ansprechend mit dem massivem Weinregal aus unbehandeltem Kiefernholz. Dank des Stecksystems ist das Alkoholregal schnell und ohne Werkzeug aufgebaut. Der natürliche Weinständer fügt sich nahtlos in jeden Wohnraum ein und bietet die perfekte Bühne für Deine Auslese. Das Flaschenregal ist nicht nur ein Blickfang, sondern dank Vielseitigkeit und Stauraum für 24 Flaschen vor allem funktional. Nutze das Getränkeregal auch für Bier- oder Wasserflaschen.

Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54 x 75 x 24 cm
- Fach für Flasche H x B x T: je ca. 8,5 x 9 x 21 cm
- Max. Traglast: 40 kg
- Gewicht: ca. 9,2 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur

Holzregal für Weinflaschen
- Platzsparendes Weinflaschenregal für 24 Flaschen auf 4 Ebenen
- Individuell gestaltbares Flaschenregal aus unbehandeltem Holz
- Origineller Weinhalter zur Präsentation der Weinsammlungen
- Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug dank präziser Verarbeitung
- Vielseitig einsetzbar für Wein und andere Getränkeflaschen über 1 L
- Ideal für Küche, Keller oder als Blickfang im Wohnbereich

Lieferumfang
- 1x Weinregal in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
9.27 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
24 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal relaxdays, wein regal, alkoholregale, bottle rack, dining room furniture, esszimmermöbel, flaschen aufbewahrung, flaschenaufbewahrer, flaschenhalter, flaschenorganiser, flaschenregal, flaschenschrank, flaschenständer, getränke aufbewahrung, getränkeregal, getränkeschrank, holz weinregal, holzregal, minibar, rotwein regal, schnapsregal, speisekammer möbel, vorratsregal, wein aufbewahrung, wein ständer, weinablage, weinflaschen aufbewahrung, weinflaschen halterung, weinflaschenablage, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weinhalter, weinhalterung, weinlagerung, weinregal, weinschrank, whisky regal, wine bottle holder, wine bottle stand, wine holder, wine rack, wine shelf, wine stand, wine storage, coole weinregale, flascheneinsatz regal, flaschenhalter wein, flaschenhalter wein holz, flaschenregal holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.