Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Shut The Box Spiel in Braun/ Grün 10047651_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047651_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047651_0
EAN/GTIN:
     4052025476519
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Shut The Box ist ein Spieleklassiker, der jeder Generation Spaß bereitet. Auf Partys und Spieleabenden sorgt das Holzbrettspiel für Spannung. Kinder trainieren mit dem Rechenspiel auf spielerische Weise ihre mathematischen Fähigkeiten.

Eine Partie besteht jeweils aus mehreren Runden. In jeder Runde kommen alle Spieler einmal an die Reihe. Ist ein Spieler am Zug, werden zunächst alle Klappen geöffnet. Der Spieler würfelt nun mit 2 Würfeln und schließt dabei die entsprechenden Klappen. Zum Schließen der Klappen darf jede Zerlegung der Augensumme genutzt werden. Wird zum Beispiel eine 5 und eine 2 gewürfelt, so kann man entweder die 5 und die 2, die 6 und die 1, die 3 und die 4, die 2, 4 und die 1 usw. schließen. Ergibt die Summe der offenen Klappen 6 oder weniger, wird nur noch mit einem Würfel weitergemacht. Können keine Klappen mehr geschlossen werden, werden die Minuspunkte ermittelt, indem die Nummern der noch offenen Klappen zusammengerechnet werden. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Die Minuspunkte jedes Spielers aus allen Runden werden notiert und addiert. Hat ein Spieler mindestens 45 Minuspunkte, scheidet er aus. Das Spiel endet, wenn alle Spieler bis auf einen 45 oder mehr Minuspunkte erreicht haben. Wer die wenigstens Minuspunkte hat, gewinnt das Spiel.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Shut The Box Spiel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 22 x 22 cm
- Gewicht: ca. 380 g
- Material: Holz, Filz
- Farbe: Braun, Grün

Würfelspiel für die ganze Familie
- Spannender Spielspaß für Jung und Alt
- 10er Version - Für 2 bis 4 Personen
- Kinder lernen spielerisch rechnen
- Braunes Holz mit grüner Würfelfläche
- Ideal für Partys und Spieleabende

Lieferumfang
- 1x Holzspiel
- 8x Würfel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: board games, brettspiel, brettspiele, dice game, familien brettspiel, familienspiele, gesellschaftsspiele, glücksspiel, holz brettspiel, holz gesellschaftsspiele, holz rechenspiel, holz spiele, holz würfelspiel, holzbrettspiele, holzklappspiel, holzspiel, holzwürfel spiel, holzwürfelspiel, kinderspiel, klappbrett, klappbrett spiel, klappbrett würfelspiel, klappbrettspiel, klappenspiel, klappspiel, klipp klapp spiel, mathe spiel, rechenspiel, shut the box, shut the box spiel, shut-the-box, spiele, thekenspiel, würfel brettspiel, würfel spiel, würfel spiele, würfelspiel, würfelspiele, 4 spieler, ab 3 jahre, ab 6 jahre, ab 8 jahre, aus holz, erwachsene, familie, für die ganze familie, für erwachsene, holz, kinder, klappe, rechnen, würfel, zahlen, mit zahlen, shut the box 4 spieler, würfelspiel holz, rechenspiel holz, brettspiele holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.