Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Teelichthalter in Grau - (B)15,5 x (H)8,5 x (T)15,5 cm 10047660_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047660_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047660_0
EAN/GTIN:
     4052025476601
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Mit dem Dekokerzenset zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Das eckige Kerzentablett eignet sich hervorragend als Tischdekoration für lange Esstafeln, macht aber auch auf der Fensterbank, einem Beistelltisch oder einer Kommode eine gute Figur, wo das warme, flackernde Kerzenlicht stimmungsvolles Ambiente schafft. Die Kerzendeko überzeugt dabei mit ihrem Shabby-Chic und der romantischen Herz-Verzierung.

Teelichthalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8,5 x 15,5 x 15,5 cm
- Kerzenhalter H x D: ca. 8 x 9 cm
- Gesamtgewicht: ca. 350 g
- Material: MDF, Stein
- Farbe: Grau, Weiß, Hellbraun 

Teelichthalterset als stilvolle Wohndeko
- Praktisches Set mit Kerzenständer, Tablett und Steinen
- Dekorative Shabby-Optik verleiht modernen Look
- Romantische Verzierungen mit Schleife und Herz
- Ideal als stilvolle Tischdeko in Wohn- und Esszimmer
- Auch als Hingucker auf Fensterbänken oder Sideboards
- Für gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause

Lieferumfang
- 1x Kerzenbrett
- 1x Teelichtständer
- 1x Teelicht
- 1x Tüte Dekosteine
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: deko, deko couchtisch, deko kerze, deko kerzen set, deko kerzentablett, deko set, deko tablett, deko teelichter, deko teelichthalter, deko teelichtteller, dekokerzenset, dekoration, dekoschale, esstisch deko, esstisch dekoration, esszimmer deko, esszimmer dekoration, fensterbank deko, flur deko, geschenk deko, kerzen deko, kerzen deko set, kerzen set, kerzenbrett, kerzendekoration, kerzenhalter, kerzenständer, kerzentablett, kerzenteller, tablett deko, tealight holder, teelicht deko, teelicht tablett, teelichtbrett, teelichtdekoration, teelicht-deko-teller, teelichterhalter, teelichthalter set, teelichtständer, teelichtteller, tisch deko, tischdekoration, wohndeko, wohnungs deko, wohnzimmer deko, wohnzimmer dekoration, esszimmer, fensterbank, grau, mit kerze, mit steinen, mit tablett, shabby, set, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.