Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Relaxdays Stiftehalter, Bambus & Mesh, HxBxT: 11 x 19 x 10 cm, Stiftebecher für Schreibtisch, Stifthalter, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047677_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047677_0
EAN/GTIN:
     4052025476779
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Ein aufgeräumter Schreibtisch ist die Grundlage für produktives Arbeiten. Mit dem Stifthalter sorgst Du für mehr Ordnung und Übersicht an Deinem Arbeitsplatz. In 2 Fächern werden Kugelschreiber, Textmarker, Scheren und weitere Büroutensilien griffbereit verstaut. Der Stifte-Organizer ist nicht nur ein praktisches Schreibtischzubehör, sondern überzeugt auch optisch mit seinem modernen Materialmix aus natürlichem Bambus und schwarzem Meshgeflecht.

Stiftehalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 19 x 10 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 10 x 8,5 x 9 cm

- Gewicht: ca. 270 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Schwarz, Natur

Moderner Stiftköcher mit 2 Fächern
- Stiftbecher für Kugelschreiber, Bleistifte, Textmarker, Schere, Lineal uvm.
- 2 Fächer zur übersichlichen Aufbewahrung von Stiften und weiteren Büroutensilien
- Stiftständer schafft Ordnung auf dem Schreibtisch für effizientes Arbeiten
- Moderner Materialmix aus natürlichem Bambus und schwarzem Mesh
- Perfekt für den Arbeitsplatz im Büro, Jugend- oder Arbeitszimmer

Lieferumfang
- 1x Stiftebecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
10 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer holz schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, stiftehalter, büro zubehör, büroartikel, bürobedarf, büromaterial, desk accessories, kugelschreiber behälter, office desk accessories, pen holder, pen organizer, pencil holder, schreibtischutensilien, schreibtischzubehör, stift behälter, stift korb, stift organizer, stiftbecher, stiftbox, stifte halterung, stifte organizer, stiftebecher, stiftebehälter, stiftebox, stifteköcher, stiftekorb, stifteorganisator, stifteständer, stifthalter, stiftköcher, stiftständer, aufbewahrung stifte, bambus stiftehalter, becher für stifte, büro stiftebox, büro stiftehalter, büro zubehör schreibtisch, organizer stifte, schreibtisch stiftehalter, stift organizer schreibtisch, stiftbox für schreibtisch, stifte halterung schreibtisch, stifte organizer holz, stifte organizer schreibtisch, stiftebox holz, stiftebox schreibtisch, stiftehalter 2 fächer, stiftehalter bambus, stiftehalter büro, stiftehalter für den schreibtisch, stiftehalter holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.