Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Schubladenbox in Schwarz/ Natur 10047689_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047689_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047689_0
EAN/GTIN:
     4052025476892
Suchbegriffe:
ablagebox
bamboo organizer
bambus organizer
bambus schreibtischorganizer
Mit diesem Schubladenelement aus Bambus und MDF schaffst Du im Nu Ordnung in Deinen 4 Wänden. Mit ihren 2 breiten Schubladen bietet die Ordnungsbox viel Platz für Kleinteile aller Art. Für Bürozubehör auf dem Schreibtisch ist der Schubladenkasten ebenso geeignet, wie für Make-Up-Utensilien auf dem Schminktisch, Tee und Kaffeekapseln in der Küche oder Bastelzubehör im Atelier. Das moderne, natürliche Design des Schreibtisch Organizers passt garantiert in jeden Raum.

Schubladenbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 33 x 21 cm 
- Innenmaße Schubladen H x B x T: ca. 4,5 x 29,5 x 18,5 cm 
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Schwarz, Natur

Mini Kommode mit Schubladen
- Als Organizer für Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer 
- Ordnungssystem für Zettel, Büromaterialien oder Bastelzeug
- Auch für Make Up, Nähzeug, Schmuck, Nägel, Schrauben uvm. 
- Natürlicher Bambus passt in Küche und Bad, auf Schreibtisch etc. 
- Mit 2 leicht ausziehbaren Schubladen mit schöner Maserung 

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
2.41 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
21 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.