Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Relaxdays Medizinbox, 5 Fächer, Erste Hilfe Kasten für Hausapotheke, Kunststoff, HxBxT: 14,5 x 30 x 20 cm, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047698_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047698_0
EAN/GTIN:
     4052025476984
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Der Erste-Hilfe-Koffer eignet sich ideal zur übersichtlichen Aufbewahrung Deiner Hausapotheke. In 4 Fächern in einem entnehmbaren Einsatz und einem großen Fach darunter sind Arzneimittel, Verbände und Pflaster stets ordentlich sortiert und im Notfall schnell griffbereit. Dank ihren auffälligen, grünen Elementen ist die Notfallbox gut sichtbar und bei Bedarf schnell auffindbar. Im Haushalt, in Hotels, Büros, Sportvereinen oder Schulen ist der Medizinkoffer ein unverzichtbarer Begleiter.

Medizinbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14,5 x 30 x 20 cm
- 3x kleines Fach H x B x T: ca. 5 x 8 x 8 cm
- 1x langes Fach H x B x T: ca. 5 x 25 x 8 cm
- 1x großes Fach H x B x T: ca. 7 x 26,5 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß, Grün

Leerer Erste-Hilfe-Kasten für den Notfall
- Zur Aufbewahrung von Medikamenten und Verbandsmaterial
- 5 verschiedene Fächer für eine geordnete Aufbewahrung
- Entnehmbarer Einsatz ist in Notsituationen schnell griffbereit
- Schnell auffindbar dank auffälligen Details in Grün
- Praktischer Tragegriff am Deckel für einen einfachen Transport
- Medizinkasten für zu Hause, Büros, Sportvereine und Schulen

Lieferumfang
- 1x Arzneimittelbox
- Ohne Inhalt
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Dunkelgrün
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten grün, verbandkasten weiß, verbandskästen, medizinbox, apotheken aufbewahrung, apotheken box, apothekenkiste, apothekenkoffer, apothekerbox, apothekerkoffer, arzneibox, arzneikasten, arzneikiste, arzneikoffer, arzneimittel box, arzneimittel koffer, arztkoffer, betreuerkoffer, erste hilfe box, erste hilfe kasten, erste hilfe kiste, erste hilfe koffer, first aid box, hausapotheken box, medicine box, medicine storage box, medikamenten aufbewahrung, medikamenten aufbewahrungsbox, medikamentenbox, medikamentenkasten, medikamentenkiste, medikamentenkoffer, medizin aufbewahrung, medizin kiste, medizin koffer, medizinkasten, notfallbox, notfallkoffer, pharmacy box, verbandskasten, verbandskoffer, arztkoffer leer, aufbewahrung medikamente, aufbewahrung medikamente box, aufbewahrungsbox für medikamente, aufbewahrungsbox medikamente, box für hausapotheke, box für medikamente, box medikamente, box medikamente aufbewahren, erste hilfe box leer, erste hilfe kasten leer, erste hilfe kasten zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.