Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
5 x Mischpalette in Weiß 10047714_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047714_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047714_0
EAN/GTIN:
     4052025477141
Suchbegriffe:
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Mischpalette
Wenn Du das nächste Mal zum Pinsel greifst, dann hast Du mit den weißen Malerpaletten aus robustem Kunststoff das ideale Künstlerzubehör zur Hand. Nutzen die Paletten mit 20 Mulden für Acryl-, Wasser- und Aquarellfarbe. Die kleinen Fächer kannst Du mit vielen verschiedenen Farben befüllen und diese in den großen Mulden mischen. Durch das breite Daumenloch liegen die leichten Farbpaletten in durchdachter Nierenform bequem in der Hand und die Arme ermüden während des Malens nicht.

Mischpalette im 5er Set
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 2 x 34,5 x 25 cm
- Maße Griffloch B x T: ca. 3,5 x 2,5 cm
- Insgesamt 20 Mulden
- Mulden sind je ca. 1,5 cm hoch
- Material: Kunststoff (PP)
- Gewicht: ca. 150 g
- Farbe: Weiß

Künstlerpaletten aus Kunststoff
- Handlich, leicht und mit praktischem Griffloch ausgestattet
- Mit 20 Mulden ist die Palette perfekt zum Befüllen von vielen Farben
- Klassisch schlichte Optik in durchdachter Nierenform
- Für Kunststudenten, Hobbymaler, Profimaler und Schüler
- Sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl beim Malen und Tuschen

Lieferumfang
- 5x Malpalette
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
25 cm
Breite:
34.5 cm
... > Hobby > Malen > Malpaletten
Weitere Suchbegriffe: mischpalette kunststoff, misch palette, acrylfarben mischpalette, acrylfarben palette, aquarell mischpalette, aquarell palette, farben mischpalette, farbmischpalette, farbpalette, farbteller, künstler palette, kunststoffpaletten, mal zubehör, malerpalette, malpalette, mischpalette, mixing palette, paint palette, painting palette, palette, acrylfarben, aquarell, bob ross, farben, griffloch, groß, kinder, kunst, kunststoff, malen, mischen, ölfarben, set, weiß, zubehör, acryl malen zubehör, bob ross palette, farben malen, farben mischen, farbpalette acrylfarben, farbpalette kinder, kunst malen, mal zubehör kinder, malen zubehör, malpalette acrylfarben, malpalette mischpalette, malzubehör für erwachsene, mischpalette acrylfarben, mischpalette aquarell, mischpalette kinder, mischpalette ölfarben, palette kunststoff, palette malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.