Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Anhängerschloss in Rot/ Silber 10047719_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047719_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047719_47
EAN/GTIN:
     4052025880972
Suchbegriffe:
anhänger diebstahlschutz
anhänger diebstahlsicherung
anhänger kupplung sicherung
anhänger kupplungsschloss
Du fährst mit dem Wohnwagen in den Campingurlaub oder parkst Deinen Pkw-Anhänger regelmäßig frei zugängig auf offener Straße? Dann schütze Dich vor Diebstahl und sichere Deinen Anhänger mit diesem praktischen Kupplungsschloss. Das massive Hängerschloss eignet sich für fast alle gängigen Anhängerkupplungen und lässt sich schnell und einfach montieren. Dazu einfach den Kugelkopf einkoppeln am ungekoppelten Anhänger einsetzen und mit dem Stahlbügel und dem Kreuzschloss alles sicher verriegeln.

Anhängerschloss im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 15 x 15,5 x 7,5 cm
- Für 50 mm Kupplungseinlass
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Aluminium, Eisen
- Verschiedene Farben

Deichselschloss zum Diebstahlschutz
- Anhänger, Wohnwagen etc. vor Diebstahl sichern
- Nützliches Zubehör im Campingurlaub uvm.
- Kopf in Kupplung einkoppeln und Bügel einrasten
- Metallbügel mit 10 Stufen für gängige Anhängerkupplungen
- Inklusive 5 Schlüsseln zur einfachen Entsicherung
- Geeignet für die Sicherung im abgehängten Zustand

Lieferumfang
- 1x Kupplungsschloss
- 5x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
15.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.