Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
324tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10047739_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047739_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047739_0
EAN/GTIN:
     4052025477394
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen
Diese kleinen Holzbuchstaben sind sowohl für kreative Zwecke als auch als Buchstabier- und Schreiblernhilfe bestens geeignet. Verwirkliche DIY-Dekoprojekte, gestalte originelle Schriftzüge oder verschönere Geschenke mit den natürlichen Bastelbuchstaben. Auch zum Anmalen und Verzieren sind die Großbuchstaben aus Kiefernholz bestens geeignet. Im praktischem Sortierkasten sind die Buchstaben alphabetisch geordnet und übersichtlich aufbewahrt.

Holzbuchstaben Set im Detail
- Höhe je Buchstabe: ca. 3 cm
- Breite: ca. 0,5 - 3 cm
- Dicke: ca. 1,5 mm
- Kasten H x B x T: ca. 2,5 x 10,5 x 30 cm
- Gesamtgewicht Set mit Kasten: ca. 170 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Kleine Holzbuchstaben zum Basteln
- Großes Set mit 312 Buchstaben sowie 12 Und-Zeichen
- Ideal für kreative Bastelprojekte, zum Dekorieren etc.
- Mit glatter Oberfläche zum Anmalen und Färben
- Als Lernhilfe zur Buchstabenerkennung und Rechtschreibung
- In praktischem Sortierkasten zum Aufbewahren

Lieferumfang
- 312x Buchstabe (A-Z, je 12 Stück)
- 12x Und-Zeichen
- 1x Kasten
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: holz buchstabe, abc holz buchstabe, alphabet holzbuchstaben, bastel buchstaben, buchstaben, deko buchstaben, diy buchstaben, door alphabet, fühl buchstaben, holz buchstaben alphabet, holz buchstaben box, holzbuchstaben, holzbuchstaben set, wandbuchstaben, wooden alphabet letters, wooden letters, zimmertür buchstaben, 3 cm, abc, alphabet, aus holz, basteln, deko, dekoration, dünn, holz, kinder, kinderzimmertür, klein, natur, set, wand, zum basteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.