Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
208-tlg. Holzbuchstaben Set in Grau 10047747_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047747_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047747_0
EAN/GTIN:
     4052025477479
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen
Diese vielfältigen Holzbuchstaben sind sowohl für kreative Zwecke als auch als Buchstabier- und Schreiblernhilfe bestens geeignet. Verwirkliche DIY-Dekoprojekte, gestalte originelle Schriftzüge oder verschönere Geschenke mit den grauen Bastelbuchstaben und bereite Deinen Liebsten so eine Freude. Auch zum Anmalen und Verzieren sind die Großbuchstaben aus Kiefernholz ideal. Im praktischem Sortierkasten sind die Buchstaben alphabetisch geordnet und übersichtlich aufbewahrt.

Alphabet-Buchstaben im Detail
- Höhe je Buchstabe: ca. 5,5 cm
- Breite: ca. 2 - 4 cm
- Dicke: ca. 1,5 mm
- Kasten H x B x T: ca. 2 x 41 x 18 cm

- Gesamtgewicht: ca. 330 g
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Grau

Buchstaben für DIY-Projekte, Basteln und Co.
- Großes Set mit 208 Großbuchstaben von A bis Z
- Perfekt für kreative Bastelprojekte, zum Dekorien uvm.
- Individuellen Schriftzug für Kinderzimmertür gestalten
- Als Lernhilfe zur Buchstabenerkennung und Rechtschreibung
- Im praktischem Sortierkasten zur Aufbewahrung einordnen

Lieferumfang
- 208x Deko-Buchstabe (A-Z, je 8 Stück)
- 1x Kasten
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
18 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: holz buchstabe, abc holzbuchstaben, alphabet buchstaben, alphabet holzbuchstaben, bastel buchstaben, buchstaben, deko buchstaben, diy buchstaben, door alphabet, holz buchstaben abc, holz buchstaben alphabet, holz buchstaben box, holz großbuchstaben, holzbuchstaben, holzbuchstaben set, wandbuchstaben, wood letters, wooden alphabet letters, zimmertür buchstaben, 208 teilig, abc, alphabet, aus holz, basteln, bastelprojekte, bemalen, deko, dekoration, für kinder, grau, groß, großbuchstaben, holz, kinder, kinderzimmer, kinderzimmertür, kreativ, lernen, mit box, set, stempeln, tür, zum basteln, zum bemalen, zum dekorieren, buchstaben holz, holzbuchstaben groß, holzbuchstaben kinderzimmertür, buchstaben groß, holzbuchstaben basteln, holzbuchstaben zum aufkleben, holzbuchstaben tür, buchstaben holz groß, buchstaben deko, holzbuchstaben kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.