Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Holz, Eichhörnchenfutterstation mit Maiskolbenhalter, Napf, Sitzplattform, natur/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047748_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047748_0
EAN/GTIN:
     4052025477486
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit dem Eichhörnchen-Futterkasten unterstützt Du die Nagetiere beim Sammeln und Aufstocken ihrer Wintervorräte. Das Futterhaus kann mit Nüssen und Samen befüllt werden und verfügt zusätzlich über einen Maiskolbenhalter und eine Tränke. Dank des breiten Dachs wird das Futter vor Nahrungskonkurrenten und eindringender Feuchtigkeit geschützt. Platziere die Futterstation im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon und beobachte die kleinen Nager beim Fressen.

Hinweis: Um das Futterhäuschen von außen wetterfest zu machen, empfehlen wir eine Lasur mit Leinöl oder Bienenwachs.

Eichhörnchen Futterhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28 x 17 x 28,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Tannenholz, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Natur, Grün

Eichhörnchenfutterstation aus Holz
- Zur Unterstützung für Eichhörnchen bei der Futtersuche
- Mit Maiskolbenhalter und entnehmbarem Wassernapf
- Ohne gefährliche Klappe - Keine Verletzungsgefahr
- Breites Dach bietet Schutz vor Feuchtigkeit und anderen Tieren
- Futterkasten mit großer Plattform als Sitzplatz beim Fressen
- Mit Bohrlöchern zum Aufhängen im Garten oder auf dem Balkon

Hinweise zur Eichhörnchen-Futterstelle
- Mit artgerechter Nahrung wie Nüssen und Samen füllen - Keine Mandeln oder Erdnüsse!
- Zum Schutz vor Feinden am Boden in 2 Meter Höhe befestigen
- In der Nähe von Bäumen, Büschen und Sträuchern platzieren

Lieferumfang
- 1x Eichhörnchenfutterhäuschen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grün | Silber
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
28.8 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Maiskolben-Halter, Maiskolbenhalter, Maiskolbenspieß, futterstation edelstahl, vogel haus, eichhörnchen futterhaus, eichhörnchen futterautomat, eichhörnchen bar, eichhörnchen futterkasten, eichhörnchen futterplatz, eichhörnchen futterspender, eichhörnchen futterstation, eichhörnchen futterstelle, eichhörnchen haus, eichhörnchen häuschen, eichhörnchen kasten, eichhörnchen kobel, eichhörnchen station, eichhörnchenfutterhäuschen, futterhaus, futterhäuschen, futterkasten, futterplatz, futterspender, futterstation, futterstelle, squirrel feeder, eichhörnchen futterhaus mit tränke, eichhörnchen futterhaus mit wasser, eichhörnchen futterhaus wetterfest, eichhörnchen futterhaus zum aufhängen, eichhörnchen futterhaus zum hängen, eichhörnchen füttern, eichhörnchen haus wetterfest, eichhörnchenhaus futterhaus, futterautomat eichhörnchen, futterhaus eichhörnchen, futterhaus eichhörnchen wetterfest, futterhaus für eichhörnchen, futterhaus für eichhörnchen kaufen, futterhäuschen für eichhörnchen, futterhäuser für eichhörnchen, futterkasten für eichhörnchen, futterkästen für eichhörnchen, futterplatz eichhörnchen, futterstation eichhörnchen, futterstation für eichhörnchen, futterstationen für eichhörnchen, futterstelle eichhörnchen, futterstelle für eichhörnchen, haus für eichhörnchen, balkon, eichhörnchen, für eichhörnchen, garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.