Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Relaxdays Eichhörnchen Tisch, Holz, Eichhörnchenfutterplatz mit Maiskolbenhalter, Napf, Futtertisch zum Aufhängen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047754_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047754_0
EAN/GTIN:
     4052025477547
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit der Eichhörnchen-Futterbank bietest Du den Nagetieren einen lecker gedeckten Tisch und unterstützt sie beim Sammeln und Aufstocken ihrer Wintervorräte. Der Futtertisch kann mit Nüssen und Samen ausgestattet werden und verfügt zudem über einen Maiskolbenhalter und eine Tränke. Platziere die Futterstation im Garten oder auf dem Balkon und beobachte die kleinen Nager beim Fressen. Das niedliche Design in Form eines Picknicktisches macht den Eichhörnchen-Futterplatz zu einem tollen Hingucker.

Hinweis: Um die Futterstelle von außen wetterfest zu machen, empfehlen wir eine Lasur mit Leinöl oder Bienenwachs.

Eichhörnchen Tisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 23 x 21 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Tannenholz, Edelstahl
- Farbe: Natur

Eichhörnchenfutterstation aus Holz
- Unterstützung für Eichhörnchen bei der Futtersuche

- Dekoratives Design in Form eines Picknicktisches
- Mit Maiskolbenhalter und entnehmbarem Wassernapf
- Futterplatz mit 2 Bänken als Sitzplätze beim Fressen
- Bohrlöcher zum Aufhängen im Garten oder auf dem Balkon

Hinweise zur Eichhörnchen-Futterstelle
- Mit artgerechter Nahrung wie Nüssen und Samen füllen - Keine Mandeln oder Erdnüsse!
- Zum Schutz vor Feinden am Boden in 2 Meter Höhe befestigen
- In der Nähe von Bäumen, Büschen und Sträuchern platzieren

Lieferumfang
- 1x Eichhörnchen-Picknicktisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
21 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Maiskolben-Halter, Maiskolbenhalter, Maiskolbenspieß, gartentische eckig, gartentisch, futterstation edelstahl, eichhörnchen tisch, relaxdays eichhörnchen tisch, eichhörnchen bank, eichhörnchen bar, eichhörnchen bierbank, eichhörnchen futterautomat, eichhörnchen futterbank, eichhörnchen futterplatz, eichhörnchen futterspender, eichhörnchen futterstation, eichhörnchen futterstelle, eichhörnchen futtertisch, eichhörnchen picknicktisch, eichhörnchen station, futterplatz, futterspender, futterstation, futterstelle, futtertisch, squirrel feeder, squirrel picnic table, eichhörnchen bank mit tisch, eichhörnchen füttern, eichhörnchen futterstation picknick, eichhörnchen futterstation tisch, futterautomat eichhörnchen, futterplatz eichhörnchen, futterspender eichhörnchen, futterstation eichhörnchen, futterstation eichhörnchen wetterfest, futterstation für eichhörnchen, futterstationen für eichhörnchen, futterstelle eichhörnchen, futterstelle für eichhörnchen, balkon, eichhörnchen, für eichhörnchen, garten, holz, mit maiskolbenhalter, mit tisch, mit tränke, mit wasser, picknick, sitzplattform, tisch, wetterfest, zum aufhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.