Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Geldkassette in Rot - (B)30,5 x (H)8,5 x (T)25 cm 10047777_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047777_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047777_47
EAN/GTIN:
     4052025880606
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldzählkassette die richtige Wahl. Die Handkasse eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In das herausnehmbare Münzbrett sortierst Du Hartgeld nach Wert ein, sodass Du stets den Überblick behältst. Die Sparkasse wird mit einer 3-stelligen Zahlenkombination gesichert und lässt sich am Tragegriff einfach transportieren.

Hinweis: Das Zählbrett eignet sich nur für Euromünzen. Vergiss Dein Passwort nicht oder schreibe es auf. Ansonsten besteht keine Möglichkeit, die Sparkassette zu öffnen.


Geldkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 30,5 x 25 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Eisen, ABS, Stahl
- In verschiedenen Farben

Handkasse mit Zahlenkombination
- Geeignet für Bargeld, Ausweise und andere Dokumente
- 3-stelliges Zahlenschloss zur sichereren Aufbewahrung
- Münzeinsatz zum schnellen Einsortieren und Entnehmen
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Stabil - Aus robustem Eisen mit Pulverbeschichtung
- Für den Privatgebrauch, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Festlegen Deines Passwortes
- Zahlenschloss auf Position 0-0-0 drehen
- Hebel am Schloss von Position A auf Position B schieben
- Zahlenschloss auf neues, gewünschtes Passwort drehen
- Hebel von Position B zurück auf Position A schieben

Lieferumfang
- 1x Sparkassette
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber | Schwarz
Gewicht:
2.05 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette 250x250 mm, geld kassette, geldkassette rot, bargeldkasse, barkasse, cash organizer, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geldkasse, geldkassette, geldkasten, geldschatulle, geldscheine aufbewahrung, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld aufbewahrung, kleingeld box, kleingeld sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money box, münzbox, münzen box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, vereinskasse, wechselgeld kasse, wechselgeld kassette, blau, einsatz, eisen, für geld, für scheine, geld, grau, groß, grün, klein, metall, mini, mit code, mit zahlenschloss, münzeinsatz, pink, rosa, rot, schwarz, sicher, silber, tragbar, weiß, zahlenkombination, zahlenschloss, geldkassette klein, geldkassette zahlenschloss, geldkasette tragbar, geldkassette mit zahlenschloss, geldkasette metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.