Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Rot 10047791_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047791_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047791_0
EAN/GTIN:
     4052025477912
Suchbegriffe:
dokumentenrolle
flipchart aufbewahrung
flipchart hülle
flipchart köcher

Du hast Plakate, Poster, Zeichnungen oder Entwürfe, die nur darauf warten, interessierte Blick zu ernten, doch der Transport bereitet Dir Kopfzerbrechen? Mithilfe der Posterrolle im 2er Set transportierst Du selbst große Papierbögen sicher, ohne sie zerknittern oder falten zu müssen. Um die Flipcharthülle zu verlängern, arretierst Du das enthaltene Rohr einfach auf Wunschhöhe – festdrehen und fertig. Dank des verstellbaren Gurts lässt sich die Zeichenrolle entspannt überallhin mitnehmen.

Posterrolle 2er Set im Detail

- Maße H x D: ca. 64–107 cm x 8 cm
- Innendurchmesser: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Kunststoff, Nylon
- Farbe: Schwarz, Rot

Teleskop Posterrolle mit Deckel
- Für Poster, Zeichnungen, Plakate etc.
- Plakatrolle ist bis DIN-A0 ausziehbar
- Schraubdeckel für einfachen Zugriff
- Verlängerungsrohr mit Einrast-Funktion
- Gut transportierbar dank verstellbarem Gurt

Lieferumfang
- 2x Zeichenköcher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: flipchart rolle, flipchart rollen, flipchart transportrolle, plakat rolle, plakat transportrolle, plakatröhre, plakatrolle, planrolle, poster roll, poster transportrolle, poster tube, posterrolle, posterrollen, teleskop posterrolle, transport bilderrolle, transportrohr, zeichenköcher, zeichenrolle, zeichenrollenköcher, zeichnungsrolle, 100 cm, 60 cm, a0, a1, a2, a3, a4, ausziehbar, din a0, din a1, din a2, din a3, din a4, flipchart, kunststoff, mit deckel, rot, rund, schwarz, teleskoprohr, transport, verstellbar, posterrolle transportrolle, poster transportrolle a0, posterrolle a0, plakatrolle transportrolle, bilderrolle transport, flipchart rolle transport, transportrolle a2, transportrolle a0, posterrolle a3, posterrolle a4, zeichnungen aufbewahrung, dokumentenrolle a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.