Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
2 x Posterrolle in Schwarz/ Grün 10047793_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047793_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047793_0
EAN/GTIN:
     4052025477936
Suchbegriffe:
dokumentenrolle
flipchart aufbewahrung
flipchart hülle
flipchart köcher

Du hast Plakate, Poster, Zeichnungen oder Entwürfe, die nur darauf warten, interessierte Blick zu ernten, doch der Transport bereitet Dir Kopfzerbrechen? Mithilfe der Posterrolle im 2er Set transportierst Du selbst große Papierbögen sicher, ohne sie zerknittern oder falten zu müssen. Um die Flipcharthülle zu verlängern, arretierst Du das enthaltene Rohr einfach auf Wunschhöhe – festdrehen und fertig. Dank des verstellbaren Gurts lässt sich die Zeichenrolle entspannt überallhin mitnehmen.

Posterrolle 2er Set im Detail

- Maße H x D: ca. 64–107 cm x 8 cm
- Innendurchmesser: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Kunststoff, Nylon
- Farbe: Schwarz, Grün

Teleskop Posterrolle mit Deckel
- Für Poster, Zeichnungen, Plakate etc.
- Plakatrolle ist bis DIN-A0 ausziehbar
- Schraubdeckel für einfachen Zugriff
- Verlängerungsrohr mit Einrast-Funktion
- Gut transportierbar dank verstellbarem Gurt

Lieferumfang
- 2x Zeichenköcher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.