Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
5-tlg. Kaminbesteck-Set in Schwarz 10047796_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047796_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047796_0
EAN/GTIN:
     4052025477967
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck schwarz
kaminbesteck
Ein prasselndes Kaminfeuer bringt besonders an kalten und regnerischen Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit der Ofengarnitur sorgst Du nicht nur dafür, dass das Feuer lange brennt, sondern auch, dass der Kamin immer sauber bleibt. Am Ständer aufgehängt ist das Feuerbesteck stets griffbereit und ordentlich aufbewahrt. Das Kaminofenzubehör besteht aus robustem Metall und ist dadurch besonders stabil und langlebig. Das rustikale Design sorgt für einen klassischen Look.

Kaminbesteck im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 64 x 23 x 16 cm

- Länge Schürhaken: ca. 58 cm
- Länge Ascheschaufel: ca. 57,5 cm
- Länge Aschebesen: ca. 58 cm (Borsten ca. 9 cm)
- Länge Ofenzange: ca. 59 cm
- Gesamtgewicht Set: ca. 4,7 kg
- Material: Eisen, Aluminium, Jute
- Farbe: Schwarz

5-teiliges Kaminzubehör im Set
- Ofenbesteck hängt griffbereit am Ständer
- Klassisches Design in Schwarz mit dekorativer Platte
- Mit Ascheschaufel, Besen, Schürhaken und Zange
- Feuerfestes Kamingeschirr aus robustem Metall
- Ausreichend lang für genügend Abstand zum Feuer
- Zum Hinstellen in Kamin- oder Ofennähe

Lieferumfang
- 1x Ofenbesen
- 1x Ascheschaufel
- 1x Kaminschürhaken
- 1x Kaminzange
- 1x Kaminbesteckhalter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.68 kg
Höhe:
64 cm
Länge:
16 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: aschebesen, ascheschaufel, feuerbesteck, feuerhaken, feuerzange, fireplace tools, holzofen zubehör, kachelofen besteck, kachelofen zubehör, kamin besen, kamin besteck, kamin besteck set, kamin geschirr, kamin schaufel, kamin set, kamin zubehör, kamin zubehör set, kaminbesen, kaminbesteck halter, kaminbesteck set, kamingarnitur, kamingeschirr, kaminhaken, kaminkehrset, kaminofen besteck, kaminofen geschirr, kaminofen kehrset, kaminofen zubehör, kaminofenbesteck, kaminofenzubehör, kaminschaufel, kaminschürhaken, kaminset, kaminutensilien, kaminzange, kaminwerkzeug, kaminzubehör, kaminzubehör set, ofen besteck set, ofen werkzeug, ofen zubehör, ofenbesen, ofenbesteck, ofengarnitur, schürhaken, schürhaken set, antik, für kaminofen, holz, innen, kamin, klassisch, ofen, rustikal, schwarz, set, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.