Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Gugelhupfform in Grau - (H)9 x Ø25 cm 10047818_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047818_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047818_0
EAN/GTIN:
     4052025478186
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Bundform
Möchtest Du Deine Lieben zum Kaffeetrinken mit einem leckeren Gugelhupf überraschen? Dann ist diese Backform genau das Richtige für Dich. Mit ihren 25 cm Durchmesser bekommst Du jeden Deiner Gäste satt. Die Form ist antihaftbeschichtet, sodass kein Teig an ihr kleben bleibt. So zauberst Du schnell und einfach einen Marmor- oder Napfkuchen auf den Tisch. Die Backform aus Stahl ist grau mit weißen Sprenkeln und lässt sich leicht per Hand reinigen.

Hinweis: Bitte nicht mit dem Messer oder anderen scharfkantigen Gegenständen in der Form schneiden. Vor der ersten Benutzung mit heißem Wasser spülen.

Kuchenform im Detail

- Maße H x D: ca. 9 x 25 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Carbonstahl
- Farbe: Grau, Weiß

Napfkuchenform in gesprenkelter Optik
- Für leckere Rührkuchen wie Marmorkuchen
- Kuchen für den Kaffeetisch daheim backen
- Gebäck löst sich leicht aus der Antihaft-Form
- Form unkompliziert mit der Hand reinigen
- Backform hitzebeständig bis ca. 260°C

Lieferumfang
- 1x Gugelhupfform
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.405 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, backformen rund, bundform, backform, backformen, cake form, gugelhupf backform, gugelhupfform, gugelhupfformen, kuchenbackform, kuchenbackformen, kuchenform, kuchenformen, marmorkuchen backform, marmorkuchenform, napfkuchenform, rührkuchenform, 24 cm, 25 cm, 26 cm, antihaft, antihaftbeschichtet, grau, groß, gugelhupf, klein, kuchen, marmorkuchen, metall, napfkuchen, rührkuchen, rund, gugelhupfform groß, backform gugelhupf, kuchenform gugelhupf, gugelhupfform klein, gugelhupfform 24cm, backform gugelhupf besonders, backformen gugelhupf, außergewöhnliche kuchenformen, backform besonders, kugelhupf backform groß, ausgefallene backformen, gugelhupfform xxl, gugelhupfform 26 cm, backform 24 cm rund, gugelhupfform 25 cm, kuchenform antihaftbeschichtet, kuchenform gugelhupf groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.