Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Geldkassette in Weiß - (B)25 x (H)9 x (T)18 cm 10047847_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047847_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047847_49
EAN/GTIN:
     4052025880255
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Wenn Du Bargeld sicher verstauen willst, ist diese Geldkasse die richtige Wahl. Die Kassenbox eignet sich sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz auf Flohmärkten, Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen. In das Münzbrett sortierst Du Hartgeld nach Wert ein und liest den Bestand anhand der Skala ab, sodass Du stets den Überblick behältst. Geldscheine können in dem Fach darunter aufbewahrt werden. Die Geldbox lässt sich sicher abschließen und am Tragegriff einfach transportieren.

Hinweis: Das Zählbrett eignet sich nur für Euromünzen.

Schließkassette im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 25 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Eisen, Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Praktische Geldkassette mit 2 Schlüsseln
- Zum Verwahren von Bargeld, Münzrollen und Belegen
- Abschließbare Kasse zur sichereren Geldaufbewahrung
- Hartgeld übersichtlich in Zählbrett einsortieren 
- Geldscheine im unteren Fach verdeckt verstauen
- Einfacher Transport dank versenkbarem Tragegriff
- Für Vereine, Märkte, Schulveranstaltungen uvm.

Lieferumfang
- 1x Bargeldkasse
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.245 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette weiß, geld kassette, relaxdays geldkassette, bargeldkasse, barkasse, cash organizer, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geldkasse, geldkassette, geldkasten, geldschatulle, geldscheine aufbewahrung, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld aufbewahrung, kleingeld box, kleingeld sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money box, münzbox, münzen box, schließkassette, sparkassette, stahlkassette, vereinskasse, wechselgeld kasse, wechselgeld kassette, 2 schlüssel, abschließbar, abschließen, bargeld, einsatz, eisen, für geld, für scheine, geld, grau, klein, metall, mit münzbrett, mit münzzählbrett, mit schloss, mit schlüsseln, mit zählbrett, mit zähleinsatz, münzeinsatz, münzzählbrett, scheine, scheinfach, schlüssel, schwarz, sicher, stahl, tragbar, weiß, zuschließen, geldkassette münzzählbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.