Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Posterrolle in Schwarz/ Pink 10047854_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047854_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047854_0
EAN/GTIN:
     4052025478544
Suchbegriffe:
architektenrolle
aufbewahrungsrolle
bilderköcher
bilderrolle

Du hast Plakate, Poster, Zeichnungen oder Entwürfe, die nur darauf warten, interessierte Blick zu ernten, doch der Transport bereitet Dir Kopfzerbrechen? Mithilfe der Zeichnungsrolle transportierst Du selbst große Papierbögen sicher, ohne sie zerknittern oder falten zu müssen. Um die Flipcharthülle zu verlängern, arretierst Du das enthaltene Rohr einfach auf Wunschhöhe – festdrehen und fertig. Dank des verstellbaren Gurts lässt sich die Zeichenrolle entspannt überallhin mitnehmen.

Posterrolle im Detail
- Maße H x D: ca. 64–107 x 8 cm
- Innendurchmesser: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Pink

Teleskop-Posterrolle mit Deckel
- Für Poster, Zeichnungen, Plakate etc.
- Plakatrolle ist bis DIN-A0 ausziehbar
- Schraubdeckel für einfachen Zugriff
- Verlängerungsrohr mit Einrast-Funktion
- Gut transportierbar dank verstellbarem Gurt

Lieferumfang
- 1x Zeichenköcher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Pink
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenrolle, flipchart aufbewahrung, flipchart hülle, flipchart köcher, flipchart rolle, flipchart rollen, flipchart transportrolle, plakat rolle, plakat transportrolle, plakatröhre, plakatrolle, planköcher, planrolle, poster roll, poster transportrolle, poster tube, posterrolle, posterrollen, teleskop posterrolle, transport bilderrolle, transportrohr, zeichenköcher, zeichenrolle, zeichenrollenköcher, zeichnungsrolle, 100 cm, 60 cm, a0, a1, a2, a3, a4, ausziehbar, bilder, din a0, din a1, din a2, din a3, din a4, flipchart, kunststoff, mit deckel, plakat, rund, schwarz, teleskoprohr, transport, verstellbar, zeichnungen, posterrolle transportrolle, poster transportrolle a0, posterrolle a0, plakatrolle transportrolle, bilderrolle transport, flipchart rolle transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.