Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
2 x Feuerwehrhelm in Gelb 10047862_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047862_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047862_0
EAN/GTIN:
     4052025478629
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
feuerwehrhelm
Wenn Deine kleinen Lieblinge von einer Karriere als Feuerwehrmann oder -frau träumen, sind diese gelben Feuerwehrhelme genau richtig. Die Kinder-Feuerwehrhelme warten mit klappbarem Visier und schwarzem Nackentuch auf. Die vielen Luftlöcher sorgen dafür, dass Deinen Kindern selbst im hitzigsten Einsatz unter den Helmen nicht zu heiß wird. Die Größe der Feuerwehrmannhelme lässt sich bequem anpassen. Das Blaulicht und die Sirene machen den Helm zu einem besonderen Partyspaß.

Hinweis: Dieser Artikel ist kein Schutzhelm. Er bietet keine Schutzwirkung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

Feuerwehrhelm für Kinder im 2er Set
- Maße Visier oben H x B x T: ca. 17,5 x 22,5 x 28 cm
- Maße Visier unten H x B x T: ca. 28,5 x 22,5 x 28 cm
- Maße Blaulicht H x D: ca. 4 x 7 cm
- Kopfumfang: ca. 45–57 cm
- Material: PP, PVC, Polyester
- Gewicht: ca. 210 g
- Farbe: Gelb

Feuerwehr-Hüte mit Blaulicht und Sirene
- Kostümzubehör für kleine Feuerwehrmänner- und Frauen
- Blaulicht mit Sirene für einen besonderen Partyspaß
- Dank verstellbarem Riemen an Kopfumfang anpassen
- Originalgetreu mit 112-Aufdruck, klappbarem Visier, Nackentuch
- Mit Lüftungslöchern und elastischem Kinnriemen

Lieferumfang
- 2x Feuerwehrhelm
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr hut, feuerwehrmann helm, firefighter helmet, fireman hat, kinder feuerwehrhelm, 112, 2 jahre, 3 jahre, 4 jahre, ausrüstung, blaulicht, erwachsene, fasching, feuerwehr, gelb, größenverstellbar, kind, kinder, kostüm, kunststoff, lampe, licht, mit blaulicht, neon, party, set, sound, visier, zubehör, feuerwehr ausrüstung, feuerwehr ausrüstung kinder, feuerwehr helm kind, feuerwehr helm kind 2 jahre, feuerwehr helm kind 3 jahre, feuerwehr helm kinder, feuerwehr hut erwachsene, feuerwehr kostüm helm, feuerwehr kostüm zubehör, feuerwehr verkleidung kinder 3 jahre, feuerwehr zubehör kinder, feuerwehrhelm erwachsene, feuerwehrhelm fasching, feuerwehrhelm für kinder, feuerwehrhelm kind, feuerwehrhelm kinder, feuerwehrhelm kinder 2 jahre, feuerwehrhelm kinder 3 jahre, feuerwehrhelm kinder 4 jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.