Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
6 x Bodenanker in Schwarz - (B)6 x (H)30 x (T)2,5 cm 10047901_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047901_0
EAN/GTIN:
     4052025479015
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
bodenhülsen
Mit den Bodenankern für Rosenbögen wird die Rankhilfe sicher im Boden befestigt, sodass Du Dich an dem prachtvollen Bewuchs mit Clematis, Rosen oder anderen Kletterpflanzen erfreuen kannst. Die langen U-Bodenanker bestehen aus massivem Stahl, haben ein hohes Eigengewicht und können tief in den Boden eindringen, um auch bei starkem Wind für Standfestigkeit und Stabilität des Rosenbogens zu sorgen. Dank der spitzen Enden lassen sich die Erdnägel einfach in den Boden einschlagen.

Bodenanker 6er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 6 x 2,5 cm
- Materialstärke: ca. 3,5 mm
- Gewicht: je ca. 450 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schwarze Erdanker für Rosenbögen
- Bodenhaken zur sicheren Verankerung von Rosenbögen
- Erdspieße sorgen für festen Halt und stabilen Stand
- U-Heringe sind aus massivem, robustem Stahl gefertigt
- Spitze Enden für leichtes Eindringen in den Boden
- Einfach mit einem Gummihammer in die Erde einschlagen

Lieferumfang
- 6x Erdhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.66 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
6 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: bauanker, befestigungsanker, bodenanker, bodenhaken, bodenheringe, bodennägel, bodenspieße, einschlag bodenanker, erdanker, erdhaken, erdheringe, erdnägel, erdspieß, erdspieße, heringe, metallheringe, rosenbogen anker, rosenbogen befestigung, rosenbogen bodenanker, rosenbogen erdanker, rosenbogen erdspieße, stahlanker, stahlheringe, u bodenanker, u erdanker, u haken, u heringe, 30 cm, 300mm, 30cm, 6er set, für rosenbogen, groß, lang, metall, schwarz, set, stabil, stahl, u form, erdanker bodenanker, erdanker bodenanker 30 cm, bodenanker lang, erdspieß metall, bodenanker erdanker, erdhaken metall lang, erdnägel 30 cm, erdspieße metall, erdnagel 30 cm, heringe stabil, erdhaken metall, heringe groß, heringe lang, erdnagel 300mm, heringe 30cm, bodenanker für rosenbogen, bodenanker rosenbogen, erdanker für rosenbogen, erdanker rosenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.