Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.00-8 10047905_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047905_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047905_0
EAN/GTIN:
     4052025479053
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Mit dem luftbereiftem Karrenrad holst Du Dir einen zuverlässigen Reifen für Deine Gartenkarre nach Hause. Der Ersatzreifen ist dank seiner Luftbereifung mit robuster Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab, was für eine einfache Handhabung sorgt. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre, selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen des Schubkarrenreifens geht mit dem Autoventil schnell und einfach – Luftdruck nach Bedarf anpassbar.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Max. dynamische Tragkraft: ca. 120 kg
- Max. statische Tragkraft: ca. 200 kg
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, Rot

Ersatzrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15 cm

Luftbereifter Gummireifen
- Schubkarrenrad mit Ventil zum Aufpumpen
- Belastbare Stahlfelge in Rot - Hohe Traglast
- Robustes Kugellager mit guter Stoßfestigkeit
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.
- Schnell montiert dank mitgelieferter Achse

Lieferumfang

- 1x Sackkarrenrad
- 1x Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
2.68 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen ersatzrad, bollerwagen gummireifen, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, handwagenrad, handwagenreifen, karrenrad, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, luftbereifung, luftrad, luftreifen, rad, reifen, sackkarren rad, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, wheel, wheelbarrow wheel, 4.00-8, achse, achse 20 mm, für schubkarre, für schubkarren, komplett, luft, luftbereift, mit achse, mit felgen, rot, schwarz, 4.80 /4.00-8 reifen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.