Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Schubkarrenrad in Schwarz - 4.00-6 10047906_1227
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047906_1227
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047906_1227
EAN/GTIN:
     4052025880040
Suchbegriffe:
bollerwagen ersatzrad
bollerwagen gummireifen
bollerwagen rad
bollerwagen reifen
Mit dem Karrenrad aus Vollgummi holst Du Dir einen pannensicheren Reifen für Deine Gartenkarre nach Hause. Der Ersatzreifen ohne Luft ist unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände und verfügt über einen geringen Rollwiderstand, was für eine einfache Handhabung sorgt. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, ist der Vollgummireifen außerdem immer einsatzbereit. Dank der 3 zusätzlichen Achsadapter kannst Du den Komplettreifen für 4 verschiedene Achsgrößen nutzen.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.00-6
- Rad Durchmesser: ca. 33 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Vollgummi (PU), Kunststoff, Stahl
- Verschiedene Farben

Ersatzrad ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse (ohne Adapter): ca. 2,5 cm
- Innendurchmesser der Adapter: ca. 1,3 cm, 1,8 cm, 2,3 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 17 cm

Pannensicherer Gummireifen
- Aus Vollgummi für geringen Rollwiderstand
- Unempfindlich gegen Scherben, Unrat uvm.
- Robustes Nadellager mit guter Stoßfestigkeit
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.
- Dank Adaptern für verschiedene Achsen verwendbar

Lieferumfang

- 1x Sackkarrenrad
- 3x Achsen-Adapter
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
9 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.