Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Wattestäbchenbehälter in Transparent/ Natur 10047913_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047913_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047913_0
EAN/GTIN:
     4052025479138
Suchbegriffe:
Ohrstäbchenhalter
Wattestäbchenaufbewahrungsbox
Wattestäbchendose
Dieser transparente Badbehälter mit 2 runden Fächern eignet sich wunderbar zur Wattepad- und Wattestäbchenaufbewahrung im Bad oder auf dem Schminktisch. Dank der Bambusdeckel bleibt die empfindliche Watte garantiert sauber und ist vor Staub geschützt. Auch zum Verstauen von Accessoires wie Haargummis, Hygieneartikeln oder weiteren kleinen Badutensilien ist die Wattestäbchendose geeignet. Der Wattepadspender punktet zudem mit einem Tablett aus Bambus, das die Organizer gekonnt in Szene setzt.

Wattestäbchen Behälter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 19 x 9 cm
- Innenmaße H x D: ca. 8,5 x 6,5 cm
- Maße Tablett H x B x T: ca. 1 x 19 x 9 cm
- Gewicht: ca. 290 g
- Material: Kunststoff, Bambus
- Farbe: Transparent, Natur

Organizer für Wattepads und Wattestäbchen
- Ideale Aufbewahrung für Badezimmer und Schminktisch
- Inhalt der Wattepaddose ist dank Deckel vor Staub geschützt
- Ohrstäbchen und Wattepads sind ordentlich und griffbereit verstaut
- Auch für Haarspangen, Zopfgummis und Badutensilien geeignet
- Oder auf dem Schreibtisch für Büroklammern und Stifte nutzbar

Lieferumfang
- 2x Wattestäbchenbehälter
- 1x Tablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
9 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: bad behälter, badutensilien aufbewahrung, badutensilienbehälter, bathroom organizer, cosmetic organizer, haargummi aufbewahrung, haargummi box, kosmetik aufbewahrung, kosmetik behälter, kosmetik organizer, kosmetikorganisierer, make up organizer, ohrenstäbchen aufbewahrung, ohrstäbchen aufbewahrung, ohrstäbchen behälter, organizer box, pinselhalter, qtip behälter, schmink becher, schminktisch organizer, schminktisch zubehör, tampon aufbewahrung, tampon spender, wattepad halter, wattepad organizer, wattepads aufbewahrung, wattepads behälter, wattepadspender, wattestäbchen aufbewahrung, wattestäbchen behälter, wattestäbchen box, wattestäbchen dose, wattestäbchen halter, wattestäbchen spender, 2 stück, bambus, deckel, durchsichtig, hygieneartikel, kunststoff, mit deckel, mit holzdeckel, mit tablett, plastik, rund, transparent, wattepads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.