Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Drehteller in Transparent - (H)22 x Ø 23,5 cm 10047946_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047946_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047946_0
EAN/GTIN:
     4052025479466
Suchbegriffe:
acryl drehteller
aufbewahrungskarussell
beauty drehteller
drehboxen
Ob als Gewürzregal auf dem Küchentresen oder als Drehscheibe für Saucen im Kühlschrank, mit diesem 2-stöckigem Drehteller hast Du all Deine Lebensmittel platzsparend verstaut und dennoch immer griffbereit. Das Multifunktionsdrehtablett aus robustem Kunststoff eignet sich nicht nur für die Küchenorganisation, sondern bringt auch im Vorratsschrank oder im Badezimmer mehr Übersichtlichkeit. Nutze die Drehplatte gerne auch als Kosmetikrondell oder zur Aufbewahrung von Putzmitteln.

Drehteller im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 22 x 23,5 cm
- Innenmaße H x D: je ca. 2,5 x 22,5 cm
- Abstand Drehteller: ca. 18 cm

- Traglast: je max. 3 kg
- Gewicht: ca. 460 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Geniale Küchenschrank-Organizer mit Drehfunktion
- Für mehr Ordnung in Kühlschrank, Küchenschrank und Vorratsschrank
- Vielseitige Drehplatte auch für den Esstisch oder Küchentresen geeignet
- Idealer Organizer zur Aufbewahrung von Saucen, Gewürzen uvm.
- Multifunktionell nutzbar für Medikamente, Kosmetika, Putzmittel etc.
- Leichtläufig drehbar für schnellen und einfachen Zugriff auf Inhalte
- Pflegeleichte Kunststoff-Platten lassen sich auch einzeln verwenden

Lieferumfang
- 1x Kühlschrankrondell
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: drehorganizer, drehplatte, drehscheibe, drehtablett, drehteller, fridge organizer, gewürz organizer, gewürzregal, kitchen organizer, kosmetikrondell, küchen organisation, küchen rondell, küchenkarusell, küchenorganizer, küchenschrankorganizer, kühlschrank drehplatte, kühlschrank drehteller, kühlschrank karussell, kühlschrank organizer, kühlschrankdrehorganizer, kühlschrankordnungssystem, kühlschrankrondelle, lazy susan, multifunktionsdrehtablett, pantryorganizer, plastik drehteller, rondell organizer, rotating shelf, rotating organizer, spice organizer, vorratsschrank organizer, 2 etagen, 2 stöckig, bad, doppelstöckig, drehbar, für gewürze, für küche, für kühlschrank, für make up, kühlschrank, kunststoff, rotierend, rund, transparent, durchsichtiger drehteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.