Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10047961_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047961_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047961_0
EAN/GTIN:
     4052025479619
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Mit dem 4-teiligen Aufbewahrungskorb-Set bist Du perfekt ausgerüstet, um verschiedene Dinge des Alltags übersichtlich aufzubewahren. Verstaue in den geflochtenen Dekokörben in 3 Größen Kosmetik im Bad, Socken und Unterwäsche im Kleiderschrank oder verwende die Flechtkörbe als dekorative Aufbewahrungslösung in Wohnzimmer und Flur. Auch als Schubladen-Organizer für das Büro machen die Körbe eine gute Figur. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend ineinander gestapelt werden.

Aufbewahrungskorb Set im 4er Set
- Maße großer Korb H x B x T: ca. 10,5 x 23,5 x 23,5 cm / ca. 310 g
- Maße mittlerer Korb H x B x T: ca. 10 x 21,5 x 11 cm / ca. 190 g
- Maße kleine Körbe H x B x T: je ca. 10 x 11 x 11 cm / je ca. 130 g
- Traglast großer Korb: ca. 0,8 kg
- Traglast mittlerer Korb: ca. 0,6 kg
- Traglast kleine Körbe: je ca. 0,3 kg
- Material: Papierseil, Eisen
- Farbe: Grau

Flechtkörbe zur Aufbewahrung
- Ideal für Kosmetik und andere Badutensilien
- Praktisch auch in Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
- 3 verschiedene Größen passend für jeden Bedarf
- Geflochtenes Papierseil setzt dekorative Akzente
- Körbe bei Nichtgebrauch ineinander stapelbar

Lieferumfang
- 4x Badkörbchen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskorb set, aufbewahrungskörbe, bad box, bad deko, bad korb aufbewahrung, bad organisation, bad organizer box, badaufbewahrungen, badaufbewahrungskorb, badezimmer korb, badezimmer körbchen, badkorb, badkörbchen, badorganizer box, basket, deko aufbewahrungsbox, deko flechtkorb, deko körbchen, deko körbe, flechtkorb, geschenkkorb, korb, korb deko, körbchen, körbchen set, körbe, korbset, kosmetikkorb, küchen aufbewahrung, mini basket, organisationsboxen, organizer korb, regalkörbe, schmink aufbewahrung, schrankbox, sortierkorb, storage basket, storage box, wickelkommode organizer, wickeltisch organizer, 3er set, aufbewahrung, bad, badezimmer, deko, eckig, für geschenke, für regale, geflochten, grau, groß, kinder, klein, küche, organisation, papierseil, wickeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.